1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポ
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性) トラスコ品番578-4560 ストローク(mm)主軸:22 幅(mm)98 高さ(mm)211 奥行(mm)348 電源(V)100 消費電力(W)800 電源コード(m)2.8 加圧力(kN)最大127
1台
169,800 税込186,780
翌日出荷