2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など トラスコ品番317-4098 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)27 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)有効40以上 最大取付物厚さ(mm)5 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 ねじの呼びM10 施工トルク(N・m)標準30
1箱(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷

下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。 トラスコ品番119-5343 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)12 埋め込み深さ(mm)有効45 最大取付物厚さ(mm)7 最大引張荷重(kN)19 剪断最大荷重(kN)23.4 ねじの呼びM12 施工トルク(N・m)標準45
1箱(25本)
5,398 税込5,938
当日出荷

おすすめ人気ランキング