241件中 41~80件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材、合板などの垂直穴あけ、板側面、丸棒、角材や角の垂直センター穴あけが簡単に、正確に出来ます。 むずかしい穴あけが簡単にできる。 6サイズのドリルのドリル刃(木工、金工用)が使用出来ます。
仕様(ドリルガイドサイズ)4・5・6・8・10・12mm 付属品ドリルガイドベース、センターボンチ
1個
2,798 税込3,078
翌々日出荷

磁器タイルドリル使用時の位置決め用。
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)エビ 電気ナッター用ノーズピース
質量(g)11
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)電気ナッター用ノーズピース 5M B12589
電気ナッターEN410用の交換パーツです。5
ナット径M5 トラスコ品番786-5431 適合機種EN410
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

1個
1,598 税込1,758
当日出荷

1本
339 税込373
当日出荷

ホーザンモーター
適合機種K-21
1個
6,298 税込6,928
3日以内出荷

合金鋼を採用しており耐久性に優れています。
トラスコ品番824-8265 適合機種HP-3 材質合金鋼 質量(g)280 適合替刃31-11/439-11/251-263-21/275-328-136-11/442-11/254-270-21/282-392-31/2104-4 案内穴径(Φmm)20
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

トラスコ品番808-6582 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
欠品中

1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

1個
739 税込813
翌日出荷

施工管理の目安となるラインマーク付です。引張力に追従し、拡張部が開く「追従拡張機能」で安定した強度を発揮します。主要寸法は、空気調和・衛生工学会規格に基づいています。(SHASE-S 012建築設備用あと施工アンカー)。本体とねじ径が同径のため、取付物の上から施工が可能です。頭部刻印により、施工後でもアンカーの全長を確認することができます。JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法。施工管理の目安となるラインマークが付いています。施工後でも、頭部刻印によって全長の確認が可能です。
用途椅子取り付け、配管・ダクト取り付け、エレベーターレール取り付け、貯水槽取り付けなどに。コンクリート用。医療機器取付け、通信架台取付け、シラ材取付け、プラント設備工事、機器設置など トラスコ品番317-4098 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質本体:スチール、スリーブ:ステンレス(SUS304系)、表面処理:溶融亜鉛メッキ仕上げ 全長(mm)70 ねじ長さ(mm)27 ドリル径(Φmm)10 埋め込み深さ(mm)有効40以上 最大取付物厚さ(mm)5 最大引張荷重(kN)16.4 剪断最大荷重(kN)20.4 ねじの呼びM10 施工トルク(N・m)標準30
1箱(30本)
5,998 税込6,598
当日出荷

エイ・ワイ・ファスナーAYプラグボルト (鍋ビスP-1) 三価
RoHS
亜鉛ダイキャスト製スリーブは自己腐食がゼロです。テーパーナットにより確実にスリーブが固着します。
用途コンクリート・ブロック・レンガ・タイル・大理石へのあらゆる機材、器具の取り付け等に使用されます。 材質ビス・ボルト:スチール、テーパーナット・スリーブ:亜鉛ダイキャスト、表面処理:三価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50本)ほか
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)厚鋼鋼電線管用パンチカッター
用途厚鋼電線管用 適合本体EZ9×303 能力ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下 能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下、軟鋼 厚さ3.2mm以下
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

手の届かない狭い所のゴミ・ホコリを強力エアーで吹き飛ばす。機器の裏側や狭い隙間のほこりにもピンスポットで狙いを定めて強力噴射。
用途ホコリ・切削クズの吹き飛ばしに。 全長(mm)340 質量(g)59 アズワン品番64-9645-68
1個
769 税込846
5日以内出荷

ドミノジョイントカッター加工後の継ぎ手加工用の楕円チップです。ダボやビスケットに比べ強度があります。 ブナの圧縮材で出来ており、ボンドの水分で膨張し、強固に固定します。
用途木工作業
1箱(780個)ほか
17,980 税込19,778
5日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コードレスマルチドライバードリルGSR10.8V-15FC用アダプター
用途木材・金属へのネジ締め、穴あけ作業 仕様六角軸6.35mm(13mm溝ビット、両頭ビット取り付け可) 質量(kg)0.1
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

オールアンカーの施工を安全・確実・快適に行えます。 狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。 打ち損じがなく、取付部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 360°回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所への施工に最適です。
用途オールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ施工用 仕様【施工時間】約3秒(オールアンカーC-2013、コンクリート強度Fc=30N/m[[M2]])、【使用不可アンカー】(S)C-645・(S)C-840・(S)C-850・C-1619・(S)C-2023・C-850D・316SC-645・316SC-850 トラスコ品番772-4641 セット内容プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、プラスチック収納ケース 材質本体:スチール、カバー部:プラスチック 質量(kg)4 電流(A)10.5 電源100V(50/60Hz) 適合範囲M8~M20 コード長さ(m)3 適合アンカーオールアンカーC・SC・316SC・C-Dタイプ
1台
129,800 税込142,780
当日出荷

モーターは堅牢で小型の整流子モーターを採用。故障もなく安定した性能を発揮します。 油圧力が68MPaを超えると自動的に安全弁が働き、過度の圧力がかからない設計です。
付属品標準ホース(2m) 質量(kg)16.4 タイプ電磁弁タイプ 周波数(Hz)50/60 タンク容量(L)3 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)68(700) 吐出量(L/min)低圧1MPa/2.5、高圧68MPa/0.35 モーター出力(W)450 モーター電圧(V)AC100 寸法(縦×横×高さ)(mm)212×212×342
1台
259,800 税込285,780
6日以内出荷

カクタスT型圧縮
スピーディーな作業性 ダイスはEVT-122及びEVF-100と共通
適合(T型コネクター)T20~T122、(圧縮端子)8~100mm2 外形寸法(mm)100×150×35 使用工具クリンプボーイ(EV-150DX、EV-200DX、EV-250L、EV-250AH)、分離式圧着工具(SH-150M、SH-250M)、手動圧着工具(S-150E) 本体質量(kg)1.6
1台
50,980 税込56,078
5日以内出荷

1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

穴あけ位置決め用
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷

亀倉精機ピストンシャフト
RoHS
トラスコ品番852-2358 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,498 税込8,248
当日出荷

曲げ加工可能サイズ(Φmm)16 トラスコ品番805-2997 質量(kg)3.05
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

スライド&跳ね上げ式で3通りの寸法設定がワンタッチで出来ます。 フープ、スタラップ曲げが素早く出来ます。
トラスコ品番805-2981 材質 質量(kg)1.35
1個
25,980 税込28,578
3日以内出荷

立った状態で作業が出来るようになります。
トラスコ品番805-2980 材質 質量(kg)5.8
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷

トラスコ品番808-6118 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
6日以内出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,498 税込1,648
当日出荷

ホーザンベルト
適合品番K-16用
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)パンチングツール
質量(g)117 トラスコ品番733-1487
1個
749 税込824
当日出荷

穴あけ能力(品名):。軟鋼板SPCC3.2mm厚。薄鋼用A75(3”)。厚鋼用B104(4”)。穴あけ回数(満充電時の目安):。A75 25回、B104 20回
トラスコ品番455-8839 適合機種イズミ油圧工具 種別パンチャ 質量(kg)3.3
1個
73,980 税込81,378
当日出荷

1個
8,998 税込9,898
翌日出荷

1個
249 税込274
翌々日出荷

Panasonic(パナソニック)ビットピース
EZ6507・EZ75A9・EZ76A1用 ビットピース
1個
249 税込274
4日以内出荷

穴あけ深さ調整は0~60mmまで深さ調整軸で自在に調整できます。
1個
899 税込989
3日以内出荷

クラッチ設定を保持する着脱式クラッチ固定カバー
1個
839 税込923
3日以内出荷

マキタスパナ13
適合機種GD800D
1本
169 税込186
3日以内出荷

1本
239 税込263
3日以内出荷