241件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途コンパネ用 適合機種(6834、6832) 無地 径(Φmm)3.8
1箱(50本×10連)
3,498 税込3,848
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ストッププレート
穴あけ時の押さえ金具。左右プレートのセット品。
適合IS-20MP
1セット(2個)
3,098 税込3,408
6日以内出荷

安全・確実・快適なオールアンカー成功を実現。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能。打ち損じが無く、取付部位の破損やネジ部の損傷を防止。360度回転ヘッドでコーナー部分や空間の狭い箇所の成功に最適。アンカー打込機とプッシュナットがしっかりと固定されるバネ付き。ケーブルが邪魔にならないコードレスタイプ
用途オールアンカーC/SC/316SC/C-D施工用 付属品プッシュナット(PN-M16)、スパナ、6mm六角レンチ、油圧オイル、充電器、バッテリー、収納ケース 適合アンカータイプ:オールアンカーC/SC/316SC/C-D 質量(kg)4.6(バッテリー含む) 電源リチウムイオン電池:DC36V、容量2.5Ah 適合サイズM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262
1台
229,800 税込252,780
翌々日出荷

懸垂物取り付け用ビッグワンアンカーの便利な現場用セットです。
1セットほか
29,980 税込32,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

打ち込み後にインパクトドライバーで締付けられたカラーナットが破断することでトルク管理を行なうので、従来のウェッジ式アンカーよりも高い作業性を実現しています。カラーナットの位置で、ボルトがねじ込み安全深さに達しているかを目視確認することが可能です。
用途電設・配管・冷暖房ダクト工事などの各種懸垂物の取付けに。 トラスコ品番557-5090 材質スチール 全長(mm)80 下穴径(Φmm)12 ねじ長さ(mm)21 ドリル径(Φmm)12 二面幅(mm)24 埋め込み深さ(mm)61 本体寸法(mm)長さ51 最大引張荷重(kN)26 ナット二面幅(mm)24 本体長さ(mm)51 ねじの呼び12、六角高ナットねじ:W1/2 穿孔深さ(mm)68
1箱(15本)
8,998 税込9,898
翌々日出荷

下穴挿入時、ハンマーで頭部を叩いてもねじに影響のない形状です。頭部刻印で、アンカーの全長を施工後でも判断できます。ラインマークにより、不完全な施工は目視で確認できます。(所定トルクをかけて、アンカーねじ部のラインマークが見えている場合は、施工不良のサインです。)。本体径とねじの呼びが同径です。(機材の上から穿孔、アンカー挿入、アンカー施工が可能です。)。荷重に追従し、あと拡張するので、安定した強度を発揮します。(追従拡張機能)
用途コンクリート用に。椅子取り付け、配管・ダクト取り付けなどに。 トラスコ品番119-5343 セット内容ナット/ワッシャー/スプリングワッシャー仕様 材質ボディ:スチール(SWCH22A)、スリーブ:スチール(SPCC) 全長(mm)80 ねじ長さ(mm)40 ドリル径(Φmm)12 埋め込み深さ(mm)有効45 最大取付物厚さ(mm)7 最大引張荷重(kN)19 剪断最大荷重(kN)23.4 ねじの呼びM12 施工トルク(N・m)標準45
1箱(25本)
5,398 税込5,938
当日出荷

IKURATOOLS(育良精機)アングルコンポ
現場での作業で役立つ携帯型アングル加工機です。ポータブル・パワーユニットは小型軽量ながら13tonのハイパワーを実現します。スピードコントロール付オリジナルモーター搭載でスイッチの引き代で、モーターの回転数を調整する事が可能で、微調整が簡単です。ヘッドが360°回転(無負荷時)するので、作業性バツグンです。
付属品六角棒レンチ#6、キャリングケース(樹脂性) トラスコ品番578-4560 ストローク(mm)主軸:22 幅(mm)98 高さ(mm)211 奥行(mm)348 電源(V)100 消費電力(W)800 電源コード(m)2.8 加圧力(kN)最大127
1台
169,800 税込186,780
当日出荷

サンコーテクノアンカー打込機
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました。狭い場所や天井にも簡単に施工が可能です。打ち損じがなく、取付け部位の破損やねじ部の損傷を防止します。 コードレスで自由自在、打込み3秒 プッシュナットでM6~M20、インチも対応(ドブめっき使用可) L型ヘッド狭い空間に最適
仕様施工時間:約3秒 付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース・サイドハンドル 質量(kg)4.6 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D、M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)265×103×262※バッテリー含む バッテリーリチウムイオン電池 電源(DC-V)36 バッテリー容量(Ah)2.5 関連資料(0.78MB)
1個
289,800 税込318,780
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)薄鋼電線管用パンチカッター
用途薄鋼電線管用(C・E管)。 適合本体EZ9×303 能力ステンレス板厚さ1.5mm以下 能力(kg)ステンレス板厚さ1.5mm以下
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T型コネクタ圧縮専用のヘッドです
トラスコ品番852-0386
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

付属品プッシュナットPN-M16・スパナ(24mm)・6mm六角棒レンチ・油圧オイル・充電器(7UC18YDL)・蓄電池(7BSL36A18)・プラスチック収納ケース 質量(kg)4.6 電圧(V)DC36 電源リチウムイオン電池 適合範囲オールアンカーC・SC・316SC・C-D M6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)322×86×262 打込速度(秒)約3 蓄電池容量(Ah)2.5
1台
259,800 税込285,780
翌々日出荷

ビッグワン専用の異径高ナットです。
材質ステンレス
1箱(50本)ほか
12,980 税込14,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台でアングルの曲げ・Vノッチ・コーナーカット加工が可能 標準セットで最大、ステンレスアングル75×75×6mmの加工が可能。 Vノッチ、ベンダが本体一体型。 切替レバーの操作だけで加工ができ、操作性バツグン。 本体と油圧ポンプユニットが別々のセパレートタイプ。 セット内容:本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF
セット内容本体(Vノッチ・ベンダ一体型)、油圧ポンプユニットFLF ストローク(mm)300 出力17t(ベンダ)・23(Vノッチ) 本体質量(kg)50 加工材料鉄・SUS 最大曲げ能力SS400 75×75×6mm/SUS304 75×75×6mm ※厚み3.4mm材の加工は専用刃(Vノッチキットt3
1個
899,800 税込989,780
3日以内出荷

手がるに使える本体直結式。 ハンマー本体のスイッチと連動。 穴あけ深さ、吸引口の調節が自在。
仕様吸引口位置調節:最大75 最大穴あけ深さ(mm)75
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)圧縮ヘッド
圧縮ヘッドにセットして使用。
能力T型コネクタ:T-20~T-240
1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷

1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷

磁器タイルドリル内部に詰まった切削片の除去に。
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

マキタ水ボトル
磁器タイルドリルの給水タンクへの水の注入にご使用ください。
1個
949 税込1,044
3日以内出荷

磁器タイルドリル用。
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷

1個
17,000 税込18,700
翌日出荷

未使用時からドライバーを差して収納します。 作業台からの転落を防止。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ビスアジャスタ
適合機種インパクトドライバ、充電式インパクトドライバ全機種
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)保守用キット
1セット
4,898 税込5,388
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミニウムを使用した軽量タイプ。 用途が広く操作は簡単。現場作業に最適な油圧ポンプです。 標準ホース2m付
質量(kg)5.5 設定圧力範囲MPa(kgf/cm2)70 タンク容量(mL)950 吐出量(mL/ストローク)低圧/11、高圧/2.3
1台
71,980 税込79,178
5日以内出荷

セット内容本体、アルミケース、ボルト3/8×3/4、3/4、パンチスリーブ(2個)
1台
74,980 税込82,478
5日以内出荷

カクタス同圧縮(六角)
確実な圧縮 ヨーク(ヘッド)はEVT-122と共通
適合本体EV-150,EV-150DX,S-150E 適合電線(mm2)8~14、22~38、45~70、75~100
1台
93,980 税込103,378
5日以内出荷

適合機種7304、7305、7001
1個
29,880 税込32,868
3日以内出荷

タフソケットビットDXと同時使用する事でビットの軸折れによる落下を防止します。
適合機種T160D・TD170D・6955・TD134D・TD136D・TD137D・TD138DTD146D・TD147D・TD148D・TD149D・(TD131D・TD133D・TD145D)
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

コンクリートの大径穴あけ用。
適合機種六角シャンクハンマドリル全機種 全長(mm)155 穿孔深さ(mm)315
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷

縁石、コンクリート塀などに能率良く穴あけ
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種SDSプラスシャンクのハンマドリル全機種(HR3000Cは取付不可)
1箱(5個)
1,698 税込1,868
3日以内出荷

1個
449 税込494
3日以内出荷

1個
89 税込98
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
769 税込846
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途端部のネジの取り付け作業に トラスコ品番818-7824 適合機種CS3652LC、CS3653LC 質量(g)100 最大トルク(N・m)6
1台
999 税込1,099
当日出荷

用途裏面作業などキツイ態勢での作業に トラスコ品番818-7825 適合機種CS3652LC、CS3653LC 質量(g)70 最大トルク(N・m)6
1台
999 税込1,099
当日出荷

Hakken(コンセック)乾式用スイベルS C→C
タイプCロットねじ-Cロットねじ
1個
23,980 税込26,378
6日以内出荷

亀倉精機リテーナベース
RoHS
HP-2本体をしっかり固定し作業をサポートします。
適合機種HP-2(専用) 質量(g)450 寸法(幅W×長さL)(mm)75×290 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷

1本
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)