1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TWX7CS002 コントラクターソー TRITON 動画あり
パワフル1350Wモーター搭載&高精度254mm超硬タングステンカーバイドチップ(TCT)ノコ刃 ノコ刃高さは最大83mm&傾斜角度は0°~45°に調整可能 マイターゲージ&リップフェンス付属 2つの集塵ポート付き ワークセンターTWX7に取り付けて使用
用途木材の切断に 幅(mm)最大縦切り:775 厚さ(mm)ライヴィングナイフ(割刃):2.2 質量(kg)23.2、(TWX7&TWX7CS002)48.3 内径(Φmm)【集塵ポート】ノコ刃ガード集塵ポート:34、集塵ポート:57.5、集塵アダプター:30 消費電力(W)1350 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ユニット:680×465×560 最大切込深さ(mm)(45°時)57.5 最大切込深さ(mm)0°(垂直):83 テーブル長(mm)別売りパーツのアウトフィードエクステンション付きの場合:+670 ノコ刃サイズ(mm)カーバイド金属:254×25.4×2.6、40枚刃 寸法(長さL×幅W)(mm)【最大加工材】851×775(エクステンションを使用しない場合) テーブル幅(mm)別売りパーツのサイドエクステンション付きの場合:+600 負荷回転速度(min-1[r.p.m])4200
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷

『研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります