4ページ目: 研磨/研削用部品

490件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
グラインダー100クランプナット Panasonic(パナソニック)グラインダー100クランプナットPanasonic(パナソニック)
789税込868
1個
当日出荷
適合工具EZ4640
4型ジスク用接続カップリング サンフレックス4型ジスク用接続カップリングサンフレックス(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ジスクグラインダーにフレキシブルシャフトを接続し、ハンドグラインダーがわりにご使用いただけます。
仕様入力側/M10、ピッチ1.5、4型(100mmジスクグラインダー)用出力側/6mm軸取付可能許容回転数(min-1[r.p.m])最大13000
90°アングルアタッチメント NSK(ナカニシ)90°アングルアタッチメントNSK(ナカニシ)(1件のレビュー)
35,980税込39,578
1本
当日出荷
研磨ディスクパッドで平面スピード研磨に最適です。 粗加工から鏡面仕上げまで広範囲の加工ができます。 内蔵ギアにより3/4減速。
付属品標準付属コレットチャック/Φ3.0mm(CHC-3.0)標準装備付属品 専用チャックレンチ(K-231)、ピンスパナ(K-233) 標準付属工具 ディスク専用ゴムパッド Φ10、Φ20、Φ30mm用/各1 サンドペーパーディスク Φ11 #180、Φ11 #600、Φ21 #180、Φ21 #600、Φ31 #180、Φ31 #600/各5トラスコ品番297-5246質量(g)45
ダイヤエコノミー2 アルゴファイルジャパンダイヤエコノミー2アルゴファイルジャパン
1,698税込1,868
1袋(2本)
9日以内出荷
トラスコ品番198-3940先端径(Φmm)6
アルティマシャークホルダー アルゴファイルジャパンアルティマシャークホルダーアルゴファイルジャパン
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
サメの歯のような突起でスポンジを保持します。
トラスコ品番646-7266幅(mm)66厚さ(mm)27全長(mm)100
ソフトブラシ BOSCH(ボッシュ)ソフトブラシBOSCH(ボッシュ)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
コードレスクリーニングブラシBRUSH(ブラッシュ)用ソフトブラシです。
用途レザー製品、布製品、木材でできているものや、コーティングされている素材の汚れ落としに。グラス、窓、ソファ、プラスチック椅子などの洗浄に。セット内容ブラシ×1個質量(g)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×71RoHS指令(10物質対応)対応ブラシ径(Φmm)71
ドライバーパーツ DREMEL(ドレメル)ドライバーパーツDREMEL(ドレメル)
599税込659
1個
当日出荷
ドレメルフレックスシャフト用ドライバーパーツです。
トラスコ品番130-3235
サイドハンドル 富士製砥(高速電機)サイドハンドル富士製砥(高速電機)
589税込648
1個
9日以内出荷
電機グラインダΦ100・125用のサイドハンドルです。
インナーフランジ BIGMAN(ビッグマン)インナーフランジBIGMAN(ビッグマン)
729税込802
1個
当日出荷
日立・リョービ専用のインナーフランジです。
用途ディスクグラインダー用サイズ100mm用
PP-330用カーボンブラシ Power sonicPP-330用カーボンブラシPower sonic(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1組(2個)
当日出荷
自動カンナPP-330用のカーボンブラシです。
用途自動カンナPP-330用のカーボンブラシとして。適合機種PP-330寸法(mm)7×17×17RoHS指令(10物質対応)対応
交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用 A-TEC交換用砥石 SDC#200超硬ドリル用 VDG-13A用A-TEC(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
修正ブッシュ 丸鋸用 SK11修正ブッシュ 丸鋸用SK11(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
電気丸鋸用の穴径を変換するブッシュです。
用途電気丸鋸用穴径修正。材質金属穴径(Φmm)19
ベベルワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(旧:日立工機)ベベルワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(旧:日立工機)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途ワイヤの飛散防止に
カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(旧:日立工機)カップワイヤブラシ用保護カバーHiKOKI(旧:日立工機)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途ワイヤの飛散防止に
Bナット M10(左ネジ) マキタBナット M10(左ネジ)マキタ(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
ロックナットレンチ28 マキタロックナットレンチ28マキタ(1件のレビュー)
319税込351
1本
当日出荷
適合機種9201、GV7000C
精密ハンドピースグラインダー用ハンドピース ミスターマイスター精密ハンドピースグラインダー用ハンドピースミスターマイスター
21,980税込24,178
1個
当日出荷
適合本体HP200/300RoHS指令(10物質対応)対応
固定ナット BOSCH(ボッシュ)固定ナットBOSCH(ボッシュ)
599税込659
1個
翌日出荷
仕様ダイヤモンドホイール兼用フランジと併用、100mmΦ用アズワン品番65-1945-79
クランプナット 京セラインダストリアルツールズクランプナット京セラインダストリアルツールズ
689税込758
1個
当日出荷から4日以内出荷
コレット DREMEL(ドレメル)コレットDREMEL(ドレメル)(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
適合機種STYLUS 300-N/25-50、300-N/25-60 8200-1/28、4000-3/36、MICRO
N-821-65 コレット ニシガキ工業N-821-65 コレットニシガキ工業(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
サンディングアダプター マキタサンディングアダプターマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
用途木材用適合機種JR1000FT/K全長(mm)134有効長(mm)60
ミタチ ストレート用コレット 3ファイ サンコー(サンコーミタチ)ミタチ ストレート用コレット 3ファイサンコー(サンコーミタチ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
多くのユーザーで使われているミタチ製ストレートグラインダー用コレットチャックです。
用途ミタチ製ストレートグラインダー専用トラスコ品番360-2885適合機種MGS38A、MGS38A1、MSS-65AC、SGS-38SX、SGS38X2質量(g)30コレットサイズ(mm)3×38
EHM-100用 ブライターホイール 日東工器EHM-100用 ブライターホイール日東工器
8,898税込9,788
1箱(5個)
当日出荷から8日以内出荷
用途ステンレス、アルミ、鉄鋼の溶接部焼け取りや鏡面仕上げ用適合機種EHM-100
ハンドピーススタンド アルゴファイルジャパンハンドピーススタンドアルゴファイルジャパン(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ゴム製のハンドピーススタンドです。
トラスコ品番198-2271寸法(mm)110×50×40
アルティマAT用ドリルチャック アルゴファイルジャパンアルティマAT用ドリルチャックアルゴファイルジャパン
1,598税込1,758
1本
当日出荷
高精度でブレもありません。ハイパーハンディミニルーター アルティマオートトルクART120に取り付けられる、軸径0.3~3.2mmまで対応したドリルチャックです。
トラスコ品番563-7594
サンディングペーパー125用 SHINKO(新興製作所)サンディングペーパー125用SHINKO(新興製作所)
479税込527
1袋
6日以内出荷から7日以内出荷
変速ランダムサンダー用サンディングペーパー。
用途木製品・金属品・プラスチック製品などの研磨作業に。適合機種変速ランダムサンダーVRS125、VRS125A寸法(mm)125×1×125入数5枚
トルネード ナカヤトルネードナカヤ
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
クリーナー接続無しでコンクリート粉塵を90パーセント以上収集する世界初・グラインダ用自己集塵アダプタです。95パーセント超の完全に近い集塵作業を実現するクリーナー接続も可能としたハイブリッド集塵方式を採用しています。新開発のスライド式カッター交換システムを採用して、グラインダーを装着したままカッター交換が可能です。接続部を交換するだけで、各メーカーのグラインダーに幅広く対応します。らせんを描くように旋回したトルネードダクト採用により、前方視界を遮らず、持ち手の邪魔にもなりません。
用途コンクリート切断の際に出る粉塵を90パーセント以上自己集塵するグラインダ用集塵アダプタ。材質PC SPCC等対応機種(日立工機)G10シリーズ・PDA-100H・PDH-100H/(マキタ)9533シリーズ・GA403シリーズ・(リョービ)G-104Pシリーズカッター(対応ダイヤモンドカッター寸法)105mm・t1.5~2.2
ディティールブラシ BOSCH(ボッシュ)ディティールブラシBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーブラシ 隅々まで汚れをしっかり落とせるコンパクトタイプのブラシ
用途キッチンや浴室などのコーナーや手が届きにくい場所のブラシ洗浄直径(Φmm)36ブラシ長(mm)83質量(g)30寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)39×65×39セット内容ブラシ×1個
硬質ブラシ BOSCH(ボッシュ)硬質ブラシBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリー硬質ブラシ
用途キッチン・浴室などの水回りブラシ洗浄・タイヤのホイール洗浄・ガーデン家具や屋外のタイル洗浄ブラシ径(Φmm)71質量(g)40寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)71×51×51セット内容ブラシ×1個
キッチンパット BOSCH(ボッシュ)キッチンパットBOSCH(ボッシュ)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷
BRUSH(ブラッシュ)用アクセサリーパット 研磨剤が染み込んでいるのですぐにそのまま使用可能 マジックテープでワンタッチ装着
用途調理器具・シンクなどの汚れ除去直径(Φmm)65質量(g)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)63×12×63セット内容パッド×3個
ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル)ハード磨きパッドDREMEL(ドレメル)
1,598税込1,758
1セット
取扱停止中
コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。頑固な汚れを素早く強力に磨きます。アクセサリーの交換が簡単。パッドの取り外しが簡単。乾湿両方で使用可能。フック&ループシステム。
用途木材、乾式壁、金属および金属溶接部の研磨、塗装や錆の除去などの表面処理
マルチオシュレーター替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)マルチオシュレーター替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
石膏ボードなどの切断、スイッチボックスの開口作業に(MBC-100専用替刃)
マルチツールWAMT-280用アタッチメント WIZ'AマルチツールWAMT-280用アタッチメントWIZ'A
399税込439
1セット(6枚)
当日出荷
用途マルチツールWAMT-280のMT-10専用パーツ粒度#60、80、120仕様サンディングペーパーアズワン品番64-3674-84
ドリ研 X20用 砥石 ニシガキ工業ドリ研 X20用 砥石ニシガキ工業
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ドリ研X20用の替え砥石です。
粒度200#仕様No.26適合本体ドリ研X20(N-896)研磨角度(°)118
グリップセット品 マキタグリップセット品マキタ
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
TW1001D,TW001G用グリップセット品
適合TW1001D用
HP200S/300用ハンドピース ミスターマイスターHP200S/300用ハンドピースミスターマイスター(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1本
7日以内出荷
仕様連続ランテスト:180分(無負荷時)セット内容精密ハンドピース・カーボンブラシ(予備)・調整バー(取付済)質量(g)約200電源(V)(コントロールユニットより)DC0~32直径×長さL(Φmm×mm)30×152ケーブル長(cm)170(カールコード最大)RoHS指令(10物質対応)対応
オールマイティサンダー EARTH MANオールマイティサンダーEARTH MAN
879税込967
1枚
当日出荷
多用途!いろいろ使える!
用途サビ・塗装はがし、コンクリート・木工・金属研磨など様々な用途に使用できます。粒度♯60最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)約100×15取り付け工具100mm用ディスクグラインダー
#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用) エスコ#100(粗目) 研磨ホイール(EA826AE,EG,EH用)エスコ
6,100税込6,710
1個
翌日出荷
エスコ品番EA826EH-5
Φ180mm 羊毛ボンネット(紐式) エスコΦ180mm 羊毛ボンネット(紐式)エスコ
2,400税込2,640
1個
当日出荷
エスコ品番EA809XE-22

研磨/研削(電動)』には他にこんなカテゴリがあります

研磨/研削用部品