KEIBA(4件のレビュー)当日出荷
ディスクグラインダー等のインナフランジやホイルナットの着脱用です。インナフランジやホイルナットのピン穴に合わせて廻すだけで簡単に着脱できます。(ネジ止め等の調整は一切不要)
本体、ピン共に熱処理を施してあります。
インナフランジやホイルナットのピン穴径4mm以上、ピン穴中心幅が10~30mmのディスクグラインダーに使用できます。
付属品スパナ(12×14):1本トラスコ品番760-7890質量(g)130寸法A(mm)185寸法D(Φmm)4使用範囲(mm)10~30寸法B(mm)25寸法C(mm)7