絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
310件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カットソー マキタカットソーマキタ(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ゼットソー マルチ 木工用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー マルチ 木工用岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
カットソー マキタカットソーマキタ(2件のレビュー)
6,698税込7,368
1パック(5個)
当日出荷
ラウンドソー マキタラウンドソーマキタ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
石工ボード用ブレード マキタ石工ボード用ブレードマキタ(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(2枚)
当日出荷
適合機種SD140D、SD180D
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(金属・ステンレス用)HiKOKI(旧:日立工機)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
適合機種CV36DMA/CV18DA /CV12DA/CV350V2
全ネジカッター純正刃(W3/8) Panasonic(パナソニック)全ネジカッター純正刃(W3/8)Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
8,998税込9,898
1パック(2枚)
当日出荷
替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。
トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
ゼットソー マルチ 際切用 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソー マルチ 際切用岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96質量(g)22ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6サイズ(mm)33のこぎり板厚(mm)0.6
マルチツール カットソー SHINKO(新興製作所)マルチツール カットソーSHINKO(新興製作所)(8件のレビュー)
389税込428
1枚
当日出荷
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
2,698税込2,968
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMD32PBC種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm
用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
充電式ハサミ替刃 パオック充電式ハサミ替刃パオック(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(刃)SUS430相当
石膏専用ブレード Panasonic(パナソニック)石膏専用ブレードPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック(2枚)
当日出荷
仕様2枚1組トラスコ品番395-0328適合本体EZ3571N22K・EZ3571X質量(g)4寸法(幅W×長さL)(mm)18×55切断対象石膏
シャーブレード上刃 マキタシャーブレード上刃マキタ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
マルチカットソー替刃鉄工用20mm EARTH MANマルチカットソー替刃鉄工用20mmEARTH MAN
899税込989
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
全ねじカッタ用替刃 HiKOKI(旧:日立工機)全ねじカッタ用替刃HiKOKI(旧:日立工機)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ハイコーキ(旧日立工機)全ねじカッター用替刃。2個入り。
用途全ねじの切断。
マルチツール用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
マルチカットソー替刃木工・PC用 EARTH MANマルチカットソー替刃木工・PC用EARTH MAN(2件のレビュー)
829税込912
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途木材・プラスチック・石こうボードの中抜き切断・面一切断に
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス HiKOKI(旧:日立工機)マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックスHiKOKI(旧:日立工機)
4,398税込4,838
1個(1個)
当日出荷
マルチツール用ブレード MMI32PH種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm
用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
カットソー MAM001BIM マキタカットソー MAM001BIMマキタ
4,198税込4,618
1枚
当日出荷
センターブレード マキタセンターブレードマキタ
6,998税込7,698
1個
当日出荷
適合機種JS160D、JS1601、(JS1660)
コゲラ替刃刃付オフセット広型 エイシンコゲラ替刃刃付オフセット広型エイシン
1,798税込1,978
1個
当日出荷
電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。
用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質SK-4製長さ(mm)130幅(mm)75厚さ(mm)1.8タイプ刃付オフセット広型角度(°)約15
マルチ木工用Ⅲ33 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ33岡田金属工業所(ゼットソー)
1,698税込1,868
1枚
3日以内出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。刻み作業、手鋸や丸のこが入らない場所に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。狭い場所での作業に最適。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)97×37×13質量(g)22ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)33板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
マルチツール用 木材/金属 ブレード Panasonic(パナソニック)マルチツール用 木材/金属 ブレードPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1枚
当日出荷から5日以内出荷
材質バイメタル
マルチツール用ブレード HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレードHiKOKI(旧:日立工機)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から翌々日出荷
マルチツール用ブレード【ステン・金属用】 HiKOKI(旧:日立工機)マルチツール用ブレード【ステン・金属用】HiKOKI(旧:日立工機)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
シャーブレードセット品 マキタシャーブレードセット品マキタ
3,698税込4,068
1セット(2枚)
当日出荷
マルチカットソー替刃スクレーパー EARTH MANマルチカットソー替刃スクレーパーEARTH MAN(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能
用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
350mmシャーブレード マキタ350mmシャーブレードマキタ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合MUH351DRF、MUH355、MUH3501、MUH3502、MUH353D
カットソー MAM006HM マキタカットソー MAM006HMマキタ
5,998税込6,598
1枚
当日出荷
マルチ木工用Ⅲ65 岡田金属工業所(ゼットソー)マルチ木工用Ⅲ65岡田金属工業所(ゼットソー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
直進性が断然違うので、新築やリフォームなどの刻み・開口・下地加工に最適。下地材の幅広切断や際切り切断に使用でき、スターロック全機種対応。ハイスバイメタルを使用しているので、熱に強く、耐摩耗性に優れている。
用途刻み作業に。窓開け・仕込切断・床の張替え作業・天井板の切断などに。幅広の切断でも安定感抜群。仕様材木全般・たてよこななめ挽き・ハイスバイメタル寸法(mm)93×65×13質量(g)24ピッチ(mm)1.6刃幅(mm)65板厚(mm)0.6ブレードゼットソーホルダー(取付け部)Fein切り幅(mm)0.82入数1枚
石こうボード用ブレード(2枚入り) HiKOKI(旧:日立工機)石こうボード用ブレード(2枚入り)HiKOKI(旧:日立工機)
1,998税込2,198
1パック(2枚)
欠品中
適合石こうボード適合本体コードレスボードカッタCK18DA最大切断厚さ(mm)30関連資料(1.0MB)
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。
用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用) マキタ10mm全ネジカッタ用替刃(ミリネジ/SC102D・101D用)マキタ(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1組
当日出荷
適合機種SC102D、SC101D種類ミリネジ用、軟鋼用ねじ径M10用
VC-160T用切断砥石 RELIEFVC-160T用切断砥石RELIEF(4件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷
用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
シャーブレード マキタシャーブレードマキタ
7,198税込7,918
1枚ほか
当日出荷
カットソー MAM005HM マキタカットソー MAM005HMマキタ
5,698税込6,268
1枚
当日出荷

切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります

替刃