絞り込み
ブランド
- マキタ(86)
- FEIN(ファイン)(30)
- HiKOKI(ハイコーキ)(22)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 本多電子(14)
- サンワ(電動工具)(11)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(9)
- エイシン(7)
- カクタス(7)
- EARTH MAN(6)
- 和勝の保証(6)
- SHINKO(新興製作所)(5)
- 東京オートマック(5)
- BOSCH(ボッシュ)(4)
- TRITON(4)
- アサダ(3)
- 大見工業(3)
- ベストツール(3)
- 室本鉄工(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ゼットソー マルチ 木工用
岡田金属工業所(ゼットソー)(10件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
全ネジカッター純正刃(W3/8)
Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981パック(2枚)当日出荷替刃は両面使えて長寿命 靭性(ねばり)を高め、欠けにくい刃を開発。 しかも両面が使える2面刃なので、寿命が大幅にアップしました。トラスコ品番390-8411適合本体EZ4540、EZ3561質量(g)40切断対象軟鋼・ステンレス寿命(目安)W3/8軟鋼製全ネジ:約7000本、W3/8ステンレス製全ネジ:約1000本
ゼットソー マルチ 際切用
岡田金属工業所(ゼットソー)(9件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様ホルダー取付部:ファイン高さ(mm)96質量(g)22ピッチ(mm)1.75奥行(mm)6ブレードゼットソー切り幅(mm)0.6サイズ(mm)33のこぎり板厚(mm)0.6
ゼットソーマルチ ギザギザスクレーパー
岡田金属工業所(ゼットソー)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ギザギザ刃で一発はがし!下地処理のスピードアップに。ゼットソー マルチ ギザギザスクレーパー!。ハイスバイメタルで高耐久性を実現! ギザギザ刃は下地を傷つけず、スムーズに切断が可能。壁・床・天井の付加物の除去作業に。【ギザギザスクレーパー 30】は間柱、窓枠などの狭い場所に最適。【ギザギザスクレーパー 60】は太い柱や床面、天井などの広い場所に最適。互換性も抜群! スターロック取り付け全機種、OIS(マキタ・HiKOKI・ボッシュ)に適合。用途天井・床・間柱の下地処理に。窓枠に残った木くず、接着剤の除去に。細釘・フィニッシュネイルの除去に。ピッチ(mm)1.75刃長(mm)96取付部ファインブレードゼットソー切り幅(mm)0.92のこぎり板厚(mm)0.6
マルチカットソー替刃スクレーパー
EARTH MAN(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途接着剤・シールはがしに。コーキング除去に。
コゲラ替刃刃付オフセット広型
エイシン¥1,798税込¥1,9781個当日出荷電動スクレーパーコゲラ用の替刃です。電動ドライバーですいすい剥がし、めくることができます。既存の電動ドライバーにワンタッチで取り付けできます。用途内装のP.タイル剥がし、カーペット・塗装の剥がし、タイル剥がし作業。材質SK-4製長さ(mm)130幅(mm)75厚さ(mm)1.8タイプ刃付オフセット広型角度(°)約15
VC-160T用切断砥石
RELIEF(4件のレビュー)¥739税込¥8131個当日出荷用途一般鋼材・アングル・鉄筋パイプ・ステンレス板・アルミ板の切断に適合VC-160T、HSC-160TB粒度#46砥材A外径×穴径(Φmm)160×20切断対象一般鋼材、アングル、鉄筋パイプ、ステンレス板、アルミ板
マルチツールブレード(金属・ステンレス用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥4,398税込¥4,8381個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMI32PH。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×70mm/厚さ1.0mm用途【ステンレス・金属用】ステンレス・ビス・釘・金属全般の切断やFRP・硬質プラスチックの切断に厚さ(mm)1刃幅(mm)32×70
マルチカットソー替刃鉄工用20mm
EARTH MAN¥899税込¥9891個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途軟鉄材などの面一切断に仕様鉄鋼用 20mm
マルチツールブレード(木材・金属用) スターロックマックス
HiKOKI(ハイコーキ)¥2,698税込¥2,9681個(1個)当日出荷マルチツール用ブレード MMD32PBC。種類:スターロック マックス (STARLOCK MAX)。適応機種:36V充電式マルチツール CV36DMA。刃幅32mm×80mm/厚さ0.7mm用途【木材・金属用】釘の入った木材深切り、釘・銅管の切断等に厚さ(mm)0.7
樹脂カッター
BIGMAN(ビッグマン)(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081枚当日出荷切断に適したダイヤモンドをセレクトしており、素早くきれいな加工が出来ます。独自の電着技術により、毎分1万回の高速回転でもダイヤ層をしっかり保持します。超薄型設計により、放熱効果に優れています。回転方法を選びません。(切れ味が悪くなりましたら、裏と表を逆にして使用してください。)用途プラスチック等、樹脂の切断に。仕様●ダイヤ層(mm):0.8×10(電着加工)●切断目安厚(mm):5●台金厚(mm):0.5●台金材質:SK-5●羽数(P):40●表面加工:ニッケルメッキ仕上げ適合機種100mmディスクグラインダー・100mmマルノコ粒度#140寸法(mm)100×100×5質量(g)32穴径(Φmm)20※Φ15リング付外径(Φmm)100適合材プラスチック・アクリル・塩ビ・ポリカーポネート・FRP・グラスファイバー
マルチカットソー替刃超硬サンディングプレートソー
EARTH MAN(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷マルチサンディングカットソー用パーツ。他機種OISマーク付商品に取付け可能用途モルタル・接着剤の剥離作業に。木材の荒削りに。