切断/切削用部品 :「噴霧器 電動」の検索結果
関連キーワード
手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2
電圧(V)18
回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)
電圧(V)18
タンク容量(L)15
最高圧力(MPa)タンク内:0.42
カップ容量(mL)計量:250
フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7
噴霧量(mL/min)最大:4600
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります
- 替刃
- 切断/切削用保護カバー
- 切断/切削用部品
- 木工切削
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。