切断/切削用部品 :「金属切断用」の検索結果
関連キーワード
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
質量(kg)6.9
チェーンピッチ(mm)8.3
電圧(V)18×2
チェーンスピード(m/s)14.3
太さ(mm)切断可能な木:457
オイルタンク容量(mL)チェーン:169
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります
- 替刃
- 切断/切削用保護カバー
- 切断/切削用部品
- 木工切削
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。