1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白色LEDを使用し、独自の技術で盤面を均一に照らし出します。 約5万時間の長寿命LED光源です。
用途検査作業、トレース作業図面の訂正作業など。商品のディスプレイ台としてもご使用いただけます。 付属品ACアダプター トラスコ品番853-4085 幅(mm)515 質量(kg)2.7 高さ(mm)15 奥行(mm)364 消費電力(W)7.4 光源LED 面積(透写)424×300 照度(Lx)約3500 材質(裏)アルミ鋼板 材質(表)アクリル樹脂 動作温度(℃)5~45 LED寿命(時間)約50000時間(25℃の環境下で使用)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷

『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります