絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 切断/切削用部品

551件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベースラバー HiKOKI(ハイコーキ)

    ベースラバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    適合CC14SF用適合本体CC12SF、CC14SF等
  • バーティカルリング アサダ

    バーティカルリング

    アサダ
    42,980税込47,278
    1個
    3日以内出荷
    レシプロソーで既設配管を直角切断できます。切断後もパイプを保持します。ガイドに沿って正確に高速切断できます。内臓の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージが軽減できます。
    用途パイプの切断に。トラスコ品番254-5475質量(kg)1対応機種レシプロソー、セイバーソー適合サイズ50A(60.5mm)アズワン品番65-2354-20切断可能 材質鋼管・SUS、塩ビ管、ガス用ポリ、水道用ポリ PWA(※JW規格では使用不可)適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9適合刃長(mm)150以上
  • タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入) MAX(マックス)[事務用品・工具]

    タイワイヤ 亜鉛メッキ線 Φ0.8mm RB-399他用 (50巻入)

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    19,980税込21,978
    1箱(50巻)
    当日出荷
    鉄筋結束機用タイワイヤです。
    用途適合機種:鉄筋結束機RB-399、RB-219トラスコ品番176-0346材質亜鉛メッキ線質量(kg)20.3入数95m×50巻
  • 吊り下げ用フックセット品 マキタ

    吊り下げ用フックセット品

    マキタ
    1,998税込2,198
    1台
    3日以内出荷
  • ミニローラーデラックス ナカヤ

    ミニローラーデラックス

    ナカヤ
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    お手元の切断機に合わせ、ローラー高さの調整が自在です。クランクハンドルでスムーズな昇降操作ができます。
    用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)260質量(kg)2.7高さ調整範囲(mm)ローラー:62~150耐荷重(N)2450
  • ミニローラー Neo ナカヤ

    ミニローラー Neo

    ナカヤ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    業界初!一発昇降機構つき材料補助ローラー。ローラー高さの調整が自在です。
    用途長尺材切断時の材料支持に。全長(mm)390質量(kg)2.2高さ調整範囲(mm)ローラー:50~140耐荷重(N)800
  • ユニバーサルホルソー50-110 Panasonic(パナソニック)

    ユニバーサルホルソー50-110

    Panasonic(パナソニック)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    Φ50~110mm対応ユニバーサルホールソー 全幅153mmで穴径Φ100mmの場合、キワから27mmで穴あけ可能 超硬刃が標準付属で、ケイカル板まで穴あけ可能(刃寿命は約5倍長持ち) 集塵カバー・集塵カバーキャップは取り外し可能、お手入れがラク 横向きでも使用可能で既築のスイッチ開口にも使用可能 別売のバイメタルホルソー(EZ9DX065、EZ9DX075、EZ9DX100)が取り付け可能で、軽天下地の加工も可能
    用途多様な部材、さまざまな場所の穴あけ質量(kg)1.05全幅W×全高(mm)Φ153×283切込深さ(mm)0~33寿命超硬刃:約200穴(コンパネΦ70mm、板厚12mm)穴あけサイズ(Φmm)50~110アズワン品番65-1997-34
  • 研磨砥石 本多電子

    研磨砥石

    本多電子
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    適合機種ZO-41・ZO-41II・ZO-80
  • ダボピン TRITON

    ダボピン

    TRITON
    779税込857
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
    用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン表面仕上げ溝付き
  • A アンビル オレゴン(OREGON)

    A アンビル

    オレゴン(OREGON)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
  • ダブルガード 10 オレゴン(OREGON)

    ダブルガード 10

    オレゴン(OREGON)
    5,298税込5,828
    1個
    5日以内出荷
    軽量で操作性に優れたスリムな形状。 小径のバーノーズでキックバックを減少。 インテンズ仕様もラインアップ。 パワーシャープ仕様(シャープナ-を取付ける穴があるタイプ)もラインアップ。
    歯数7タイプスプロケットノーズマウントモーター:A041チェーン形式1/4:25、3/8LP:91ゲージ0.5適合排気量(cc)電動またはエンジンチェンソー41まで長さ(inch)10
  • 長尺定規連結アダプタ マキタ

    長尺定規連結アダプタ

    マキタ(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット(2本)
    当日出荷
  • アルミ用チップソー マキタ

    アルミ用チップソー

    マキタ
    8,998税込9,898
    1枚
    4日以内出荷
  • 長尺定規アダプタ 新マルノコ マキタ

    長尺定規アダプタ 新マルノコ

    マキタ(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • 長尺定規1400 マキタ

    長尺定規1400

    マキタ(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1本
    7日以内出荷
  • 超音波カッター用刃固定金具 本多電子

    超音波カッター用刃固定金具

    本多電子
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
  • ピンスパナ BOSCH(ボッシュ)

    ピンスパナ

    BOSCH(ボッシュ)
    299税込329
    1個
    3日以内出荷
    適合品番PWS 620-100、PWS 620-100SET
  • 平行ガイド GKS10.8V-LIH用 BOSCH(ボッシュ)

    平行ガイド GKS10.8V-LIH用

    BOSCH(ボッシュ)
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    適合品番GKS10.8V-LIH
  • ホルダセット品 マキタ

    ホルダセット品

    マキタ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    材料の安定に。
    適合機種LS0613FL
  • セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC HiKOKI(ハイコーキ)

    セーバーソーCR13V2用ブレードホルダC

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    適合本体CR13V2
  • セットプレート(ツマミネジ付) マキタ

    セットプレート(ツマミネジ付)

    マキタ(2件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    適合LS1213
  • 厚ノコ刃用ソーホルダー REX(レッキス工業)

    厚ノコ刃用ソーホルダー

    REX(レッキス工業)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番809-4622
  • 超音波カッター用 オプション スズキマリン

    超音波カッター用 オプション

    スズキマリン
    25,400税込27,940
    1袋(50枚)
    当日出荷
    寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)12×4.1×0.4アズワン品番6-8000-02
  • ローラーガイド PROXXON(プロクソン)

    ローラーガイド

    PROXXON(プロクソン)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本体付属のローラーガイド
    適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体部品 防塵カッター B11N-F 新ダイワ

    本体部品 防塵カッター B11N-F

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 本体部品 ライトカッター L150 新ダイワ

    本体部品 ライトカッター L150

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 本体部品 バンドソー RBH120 新ダイワ

    本体部品 バンドソー RBH120

    新ダイワ
    44税込48
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フレーム部品 バンドソー RB18-CV 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB18-CV

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    3日以内出荷
  • フレーム部品 バンドソー RB180FV-HA 新ダイワ

    フレーム部品 バンドソー RB180FV-HA

    新ダイワ
    64税込70
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
  • 長尺定規1000 マキタ

    長尺定規1000

    マキタ
    6,998税込7,698
    1個
    4日以内出荷
    簡単&高精度、快適に長尺切断!
    長さ(mm)1000
  • M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース ミルウォーキーツール

    M18 SWITCH TANK 給水タンク ポンプベース

    ミルウォーキーツール
    35,980税込39,578
    1個
    7日以内出荷
    手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2電圧(V)18回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
  • M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク ミルウォーキーツール

    M18 SWITCH TANK 給水タンク用 15Lタンク

    ミルウォーキーツール
    30,980税込34,078
    1個
    7日以内出荷
    手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
    仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)電圧(V)18タンク容量(L)15最高圧力(MPa)タンク内:0.42カップ容量(mL)計量:250フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7噴霧量(mL/min)最大:4600
  • マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】 BOSCH(ボッシュ)

    マルチツール(カットソー)ブレード スターロック【特殊材料】

    BOSCH(ボッシュ)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
    用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。トラスコ品番696-6116材質ステンレス質量(g)39刃長(mm)29寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×74×7刃幅(mm)12主要切断材料チーク貼りのシーリング除去RoHS指令(10物質対応)対応モデルALI12SC
  • マルチツールブレードスターロックマックス BOSCH(ボッシュ)

    マルチツールブレードスターロックマックス

    BOSCH(ボッシュ)
    6,598税込7,258
    1セット(1枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
    用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適材質炭素工具鋼刃長(mm)70切断能力(mm)木材~70、樹脂~70、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×121刃先超硬+エクストラコーティング
  • マルチツールブレードスターロック BOSCH(ボッシュ)

    マルチツールブレードスターロック

    BOSCH(ボッシュ)
    5,598税込6,158
    1セット(1枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
    用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適材質炭素工具鋼切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘刃幅(mm)32寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92刃先超硬+エクストラコーティング
  • 長尺定規アダプタ(125ミリ用 マキタ

    長尺定規アダプタ(125ミリ用

    マキタ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
  • フックセット品 マキタ

    フックセット品

    マキタ
    1,098税込1,208
    1セットほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • 吊り下げ用フックセット品 マキタ

    吊り下げ用フックセット品

    マキタ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷

切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります

切断/切削用部品