5ページ目: 切断/切削用部品
手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
質量(kg)(バッテリー非装着時) 4.2
電圧(V)18
回転速度(min-1[r.p.m])ポンプ:最大2900
1個
¥35,980
税込¥39,578
7日以内出荷
手動ポンプ操作はもう不要。手動ポンプ操作の必要がないため、疲労が低減。即時の、安定した、調整可能な噴霧圧。最大0.42MPaの思いどおりに噴霧圧を制御可能。M18 SWITCH TANK 交換可能噴霧器および給水システムの一部
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
質量(kg)8.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および空タンクの質量を含む)、実装時:23.7(本体、4.0 Ahバッテリー、および20℃で15Lの噴霧液を含む)
電圧(V)18
タンク容量(L)15
最高圧力(MPa)タンク内:0.42
カップ容量(mL)計量:250
フィルターサイズ(mm)メッシュサイズ:サクション:0.12 / 0.2 、メッシュサイズ:フィラー:1.7
噴霧量(mL/min)最大:4600
1個
¥30,980
税込¥34,078
7日以内出荷
70ccエンジン式に匹敵する驚異のパワー。失速知らず、圧倒的スピードで切断。バランスに優れた設計、向上した制御性。プロの高負荷作業に対応する十分な5.8HPの最大出力を発揮し、過酷な現場でも確実に作業を遂行可能。どんな過酷な作業でもスピードを落とさず、失速を防ぎながら切断速度をさらに向上。FUELテクノロジーにより、1秒足らずでフルパワーに到達。回転速度制御を強化する2つの回転モードにより、最大限の作業を遂行可能。あらゆる使用角度でバランスに優れた設計により、エルゴノミクスが向上。プロのニーズに応えた明瞭な伐採照準線と2つの金属製スパイクバンパー。タフな金属製フロントプレートと堅牢な切断を許可した技術で、過酷な現場でも安心の性能を発揮
仕様チェーンリンク数:78、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM
付属品本体、レンチ、チェーンオイル、チェーンカバー、ガイドカバー、チェーン
寸法(mm)チェーンゲージ:1.3
質量(kg)6.9
チェーンピッチ(mm)8.3
電圧(V)18×2
チェーンスピード(m/s)14.3
太さ(mm)切断可能な木:457
オイルタンク容量(mL)チェーン:169
ガイドバー長さ(mm)508
1個
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
マルチツール(カットソー)本体のパワーを確実に伝達する3D形状採用です。
用途マルチツール(カットソー)用アクセサリー。全メーカーのスターロックシステムで使用可能です。ボッシュ、マキタ、ハイコーキのOISシステムでも使用可能です。
トラスコ品番696-6116
材質ステンレス
質量(g)39
刃長(mm)29
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)45×74×7
刃幅(mm)12
主要切断材料チーク貼りのシーリング除去
RoHS指令(10物質対応)対応
モデルALI12SC
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途木材、石膏ボード、釘、銅管等の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)50
切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102
刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。従来のバイメタルブレードに比べ最大5倍の長寿命を実現します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般の切断作業に最適
材質炭素工具鋼
刃長(mm)50
切断能力(mm)木材~50、樹脂~50、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×102
刃先ハイス鋼+エクストラコーティング
マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途弾性シーリング材切断、除去に最適
材質炭素工具鋼
質量(g)540
刃長(mm)60
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×7×100
1セット(1枚)
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。
用途ステンレス、ビス、釘、金属全般、FRP、硬質プラスチックの切断作業に最適
材質炭素工具鋼
切断能力(mm)木材~30、樹脂~30、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘
刃幅(mm)32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×92
刃先超硬+エクストラコーティング
マルチツールのパワーを効率よく伝達するために3D形状を採用。ボッシュ・マキタ・日立 OISマルチツール、ボッシュ スターロックシステム全機種で使用可能。
用途スタイロフォーム、ゴム、発泡スチロール、断熱材切断。
材質バイメタル
刃幅(mm)100
1個
¥2,730
税込¥3,003
翌日出荷
ボッシュ切断用プロフェッショナルガイドレールシステムです。
用途直線切断、プランジカットに
適合機種GKS18V-68C/GC、GKT18V-52GC、GST18V-LIS/LIB、GST160BCE(※GSTはジグソー用ガイドレールアダプタを併用)
材質アルミニウム
溝が接着剤を使用する際の接着力を最適化するとともに加工材の割れを防ぐ キャビネットの製作に最適
用途TRITON ダボジョインター570W TDJ600 用ダボピン
表面仕上げ溝付き
レシプロソーで既設配管を直角切断。切断後もパイプを保持。パイプが落ちない為、切断作業を「一人で可能」に。ガイドに沿って切断するだけ。正確!高速切断!。高耐久!内蔵の回転ピンで切断終了が認識でき、ガイドの誤切断、のこ刃へのダメージ軽減。
対応機種レシプロソー、セイバーソー
適合厚さ(mm)(のこ刃)0.9
丸太をずらしたり、押し倒すのに最適な作業具です。滑り止め付きのハンドルが曲がっているため、簡単に必要十分な力が得られます。
世界中のプロに愛用されているオレゴンロガーテープ。頑強な素材と構造により、長期間トラブルなく安心してご使用できます。15mと20m の2 タイプをご用意しています。
角度調節が自由にできる。
調節ねじを緩めるだけであっという間に元の角度に戻すことができます。
調節ねじを緩め板材やフロアー材の突き当て面に固定し、角度勾配の墨線に合わせて調節ねじをしっかりと止めてから切断加工してください。
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋の切断に
トラスコ品番805-2999
材質鉄
質量(g)59
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3005
材質鉄
質量(g)35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
仕様本体のみ
質量(kg)1.55
適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300
適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管
適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
木工の直線切りに最適。
軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速
付属品24Tチップソー(CB24T)
適合CB24T
トラスコ品番440-4513
適合本体EVO183
質量(kg)0.7
タイプ丸ノコ
回転数(min-1[r.p.m])0~3400
ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15
ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85
最大切込深さ(mm)21
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります
- 替刃
- 切断/切削用保護カバー
- 切断/切削用部品
- 木工切削
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。