582件中 201~240件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様本体のみ 質量(kg)1.55 適合管の呼び(硬質塩化ビニル管VP・VU)75~300、(耐火二層管)75~150、(ボイド管)75~300 適合管硬質塩化ビニル管VP・VU、耐火二層管、ボイド管 適合管外径(Φmm)(硬質塩化ビニル管VP・VU)89~318、(耐火二層管)100~185、(ボイド管)89~318
1個
18,980 税込20,878
6日以内出荷

ECH183-JP EVO丸のこヘッド BLACK&DECKER 動画あり
木工の直線切りに最適。 軽量・コンパクト。専用刃の交換も簡単。
仕様無段変速 付属品24Tチップソー(CB24T) 適合CB24T トラスコ品番440-4513 適合本体EVO183 質量(kg)0.7 タイプ丸ノコ 回転数(min-1[r.p.m])0~3400 ノコ刃内径(Φmm)(木工用)15 ノコ刃外径(Φmm)(木工用)85 最大切込深さ(mm)21
1個
7,298 税込8,028
当日出荷

BOSCH(ボッシュ)グラブスクリュー
質量(g)2 パッケージサイズ(mm)35×6×50
1個
89 税込98
翌々日出荷

BOSCH(ボッシュ)バリドメ ガイド
材料にバリがでるのを防ぎます。
材質プラスチック製
1個
799 税込879
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
9,298 税込10,228
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
739 税込813
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)水槽タンクセット
用途タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)平行定規
前後に長い平行定規
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

適合GSG-300用 アズワン品番65-1946-06
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1ケース(100枚)
16,900 税込18,590
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DREMEL(ドレメル)ミニソー
模型やドールハウス、モデリングやパネル切断などに最適な、容易に木材を切断できる小さなミニソー。
付属品ミニソーアタッチメント、ミニソー用替刃[546]×1枚、アダプター トラスコ品番408-7666 質量(g)114 刃径(Φmm)(のこ刃)外径31.8/内径9.2 切断厚(mm)6.35(1/4インチ)
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷

切断能力(適用電線):。600V-CV150mm2 3芯(Φ46)。600V-CV500mm2 単芯(Φ38)。600V-IV500mm2 単芯(Φ35)。6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)。(CVT)。VVR150mm2 3 芯(Φ47)。切断回数(満充電時の目安):。600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番395-2045 適合機種イズミ油圧工具 種別ケーブルカッター 質量(kg)1.5
1個
74,980 税込82,478
当日出荷

1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

1個
64 税込70
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

適合本体品番:106510、106512
1個
529 税込582
16日以内出荷

適合本体品番:106510、106512
1個
1,098 税込1,208
16日以内出荷

適合本体品番:106510、106512
1個
139 税込153
16日以内出荷

1セット(2個)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
319 税込351
3日以内出荷

適合本体ポータブルバンドソー 2107F
1組
83,980 税込92,378
3日以内出荷

透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。
トラスコ品番207-5088 幅(mm)1054 厚さ(mm)800 寸法(mm)ガラス:5×914×610 タイプ調光なし 奥行(mm)750 規格A1 消費電力(W)48 定格100V・45W(50/60Hz共用) 光源使用:専用LEDランプ(32タイプ×3本) 面積透写:895×591mm 照度(Lx)4000
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

透写作業に大切な、ちらつきと明るさを追求したLED透写台です。専用LEDランプを光源に使用しています。透写台にガラスを使用しており、製図作業も可能です。A1タイプのみ各社のトラックタイプ・プーリータイプ製図機械の取り付けが可能です。
トラスコ品番207-5089 幅(mm)1054 厚さ(mm)220 寸法(mm)ガラス:5×914×610 タイプ調光式 奥行(mm)750 規格A1 消費電力(W)53 定格100V・45W(50/60Hz共用) 光源使用:専用LEDランプ(32タイプ×3本) 面積透写:895×591mm 照度(Lx)4000~1000
1台
189,800 税込208,780
翌々日出荷

リューター(日本精密機械工作)モータホルダー
ホルダーガイドの取り付け方向で芯高さは5mm調整出来ます。
1個
31,980 税込35,178
6日以内出荷

ヘッド交換式エンドミルConeFit専用アダプターです。
用途ミーリング加工。ミーリング加工。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

プロトティップDIN 6535HA アダプター
RoHS
用途ミーリングヘッド用。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用チェーン
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78 適合機種M18 F2CHS50-0 JP 寸法(mm)チェーンゲージ:1.3 チェーンピッチ(mm)8.3 ガイドバー長さ(mm)508
1個
7,798 税込8,578
7日以内出荷

より軽量な設計で疲労を軽減。本体のみ質量 4.7kgにより、M18 CBS125 と比較して1.3kg軽量化。切断性能アップ。M18 CBS125と 比較して、切断速度 20% アップ。Φ 100mmの黒鉄パイプを42秒で切断。1回の充電で Φ 41.3mmのレースウェイを最大78回切断可能(5.0Ahバッテリー装着時)。安全性と便利性を向上させる。カットブレーキ安全機能により、切断の終了時にブレードを自動的に停止させる。3段階可変速モード。工具なしで調整可能なストッパープレードとブレードカバー付き。付属している吊り下げフック
仕様Variable Speed:3段階モード設定、変速トリガー、バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 付属品本体、ケース、ブレード 質量(kg)4.7 電圧(V)18 ブレード長さ(mm)1139.8×12.7×0.5 最大切断能力(mm)125 周速(m/min)0-168
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷

ミルウォーキーツール鋼管用チェーザ(4枚) PT 1/2"(15A)
M18 FUEL(TM) 31.75MM (1-1/4 インチ) ねじ切り機(M18 FPT114)用チェーザ。鋼管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4" & ステンレス管用チェーザ 1/2"、3/4"、1"、1-1/4"。1つのダイヘッドに必要な4枚が1セット
適合機種M18 FPT114
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

M12 CTC2-0 APJ 専用アクセサリー。M12 CTC2 交換用ブレード 2個。M12 CTC2 ブレード固定用リング 2個
互換性M12 CTC2-0 APJ 専用
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

革新的なアルミ端子圧着ソリューション。ダイス交換不要で、14~400mm2のアルミ ケーブルと端子の圧着 が可能。PANDUIT社製の下記端子、スプライスシリーズに対応。アルミ端子 LAAM/LAAM・U, B付シリーズ。バイメタル端子 BML2シリーズ。バイメタルスプライス BMS3シリーズ。Panduit社は国内のアルミ電線製造メーカーとの接続試験を実施し、【JIS2810】および【JCAAK100】の要求する接続技術をクリア。各端子サイズの圧着回数やその他の技術仕様については、Panduit社にご確認ください。
仕様バッテリープラットフォーム:M18 REDLITHIUM 質量(kg)(2.0バッテリー装着時) 4.5 電圧(V)18
1個
629,800 税込692,780
7日以内出荷

ミルウォーキーツール508mm チェーンソー用ガイドバー
※ 製品梱包は画像と異なる場合がございます。
仕様チェーンリンク数:78 適合機種M18 F2CHS50-0 JP 寸法(mm)チェーンゲージ:1.3 チェーンピッチ(mm)8.3 ガイドバー長さ(mm)508
1個
9,798 税込10,778
7日以内出荷

MX FUEL 350mm パワーカッター (MXF COS350G2)と M18 FUEL M18 SWITCH TANK 給水タンク ・ポンプベースに適用可能。※パワーカッター本体、給水タンク、ポンプベースは別売品です。※完売モデルのMXF COS350 と MXF COSC EMEAとの互換性がありません。コンクリートやアスファルトにより長い、精度高い直線切断を容易に実現させる。高さ調整可能のハンドルと切り込み深度調整レバーのより、片手操作でも可能な制御性。工具なしで組み立て可能の便利性。10段階の切り込み深さ調整レバー。予備バッテリー収納ホルダー付き。120mmの切り込み深さで約4.3mの直線切断可能(MXF XC608 8.0Ahの作業量)
質量(kg)37.2 長さL×高さH×幅W(mm)1067×483×927
1個
279,800 税込307,780
7日以内出荷

穴開け速度アップ。M12の携帯性と高速な穴開け速度の両立で、現場の生産性を大幅に向上させる。18V他社競合品と匹敵できる16mm穴あけ能力。はつりモードを含む3モードSDS PLUSハンマードリル。1.2J の 衝撃エネルギー。軽量で片手操作に適した設計。2.1KG質量の軽量設計(5.0Ahバッテリー装着時)。防振システム付き。3つのLEDを搭載し、ワークスペースの視認性を向上。サイドハンドルと吊り下げフックを付属。1回の充電で最大73個のΦ6mm×51mmの穴あけが可能 (パワーブースト 5.0Ahバッテリー装着時)。5317-DE, 49-90-2022 集塵アクセサリーと使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:M12 REDLITHIUM タイプチャック:SDS-PLUS 電圧(V)12 打撃エネルギーJoule(ジュール)1.2 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])1200 モードハンマードリル、ドリル、ハンマー(ハツリ) 最大穴あけ能力(mm) コンクリート16 打撃数(bpm)最大:4400
1個
39,980 税込43,978
欠品中

ミルウォーキーツールMX FUEL コンパクトタワーライト
最大15,000ルーメンのタスク&エリアライト。コンパクトなサイズと軽量設計により、優れた携帯性を実現。伸縮式スタンドを数秒でセットアップ可能。PACKOUTに連結可能。高耐久性のIP56準拠の防塵・防水性能を備え、屋外でも使用可能。高照度モードで最大6時間、低照度モードで最大19時間の連続点灯を実現(MXF HD812装着時)。AC電源接続で一日中使用可能
仕様バッテリープラットフォーム:MX FUEL 質量(kg)バッテリーを含む:24.3(MXF HD812装着時) 電源AC/DCあり 連続使用時間(時間)High:6/ Med:12/ Low:19(MXF HD812装着時) 光束(Lm)High:15,000/ Med:8,000/ Low:5,000 IP等級IP56 最大使用高さ(m)2.4
1個
459,800 税込505,780
7日以内出荷

Panasonic(パナソニック)プロテクター
RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(5.32MB)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。タイル改修、1枚3役です!売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途目地・モルタルの切断、モルタル・接着剤剥がし、タイル隅部の目地材除去に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)600 刃幅(mm)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×7.2×85 刃先超硬粒 (#40)
1セット(1枚)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途木材きわ切りや釘、銅管の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)540 切断能力(mm)木材~25、樹脂~25、軟鋼・非鉄金属~1、鉄丸釘 刃幅(mm)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×6.7×77 刃先ハイス鋼
1セット(1枚)
29,980 税込32,978
3日以内出荷

マルチツール(スターロック)用アクセサリー。エクストラコーティングでブレードの性能が更に向上しました。超硬刃だから難切断材もスムーズに切断します。木材&金属兼用超硬刃に超硬ブレードが新登場です。
用途木材、金属全般の切断作業に最適 材質炭素工具鋼 刃長(mm)45 切断能力(mm)木材~45、樹脂~45、軟鋼・非鉄金属~3、鉄丸釘 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×12×100 刃先超硬+エクストラコーティング
1セット(1枚)
21,980 税込24,178
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マルチツール(スターロックマックス)用アクセサリー。ワンタッチ取付け、電動工具本体のパワーを確実に伝達する3D形状を採用しています。豊富なアクセサリーであらゆる作業に対応し、他社機種にも使用可能です。売れ筋マルチツール用アクセサリーのお得な10枚入りセットです。
用途シーリング材、発泡スチロール、断熱材切断に最適 材質炭素工具鋼 質量(g)640 刃長(mm)70 刃幅(mm)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)37×8.2×113
1セット(1枚)
21,980 税込24,178
3日以内出荷

『切断/切削』には他にこんなカテゴリがあります