絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • SK11(2)
  • TRUSCO(1)
  • SK(新潟精機)(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
六角軸対辺(mm)
  • 10(5)
材質
  • スチール(5)
全長(mm)
  • 600
  • 15.5(1)
  • 240(1)
  • 265(1)
  • 270(1)
  • 300(7)
  • 350(1)
  • 375(1)
  • 400(8)
  • 420(1)
  • 430(1)
  • 440(1)
  • 500(6)
  • 515(1)
  • 530(1)
  • 550(1)
  • 620(1)
  • 700(2)
ブレード径(Φmm)
  • 100(5)
  • 120(1)
回転速度(min-1[r.p.m])
  • 700(3)
  • 1200(1)
700・1200
最適攪拌量(kg)
  • 16(3)
16
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角軸対辺(mm)から絞り込む
10(5)
ミキサースチール製 モノタロウミキサースチール製モノタロウ(36件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
塗料や液体等のカクハン作業に最適です。
用途塗料や液体等のカクハン作業に材質スチール関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
パワーミキサー SK(新潟精機)パワーミキサーSK(新潟精機)(17件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
回転速度(min-1[r.p.m])適性/約200~約700
パワーミキサー BIGMAN(ビッグマン)パワーミキサーBIGMAN(ビッグマン)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
塗料や液体等の撹拌作業に最適です。
用途ペンキ・モルタル・接着剤・セメント・絶縁材等に使えます。対応機種電気ドリル適正回転数(min-1)約200~約700
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,198税込1,318
1個
当日出荷
大型ブレード径100mmで大容量です。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に攪拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・ペイント・液体等の攪拌作業に使用。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:100チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード
パワーミキサーアタッチメント TRUSCOパワーミキサーアタッチメントTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
電気ドリル用ミキサーブレードです。塗料や液体などの攪拌作業に最適です。電気ドリルに取り付けるだけで使用ができます。
用途塗料や液体などの攪拌作業。基礎工事業。土木建築。回転速度(min-1[r.p.m])200~700適合材塗料、接着剤、モルタル、石膏、石灰、セメントなど
ペイントミキサー SK11ペイントミキサーSK11
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
大型ブレード径120mmで大容量でもスピーディーに撹拌できます。スパイラルタイプの羽根になっており、強力に撹拌作業ができます。電気ドリルに取り付けて塗料などの撹拌が簡単にできます。
用途塗料・モルタル等の撹拌。適合機種電気ドリル寸法(mm)600、ブレード:120チャック寸法(mm)13ブレードスクリュー型ダブルブレード

撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

ペイントミキサー