1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。 トラスコ品番114-1046 全長(mm)860 質量(kg)79 出力(kW)0.75 容量(L)80 全幅(mm)730 全高(mm)900 深さ(mm)325 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])31/38 ドラム口径(Φmm)680
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷

『撹拌』には他にこんなカテゴリがあります