1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MONOVATE(日東金属工業)リーフツリーミキサー
一斗缶やペール缶などの口栓部分から差し込んで使用できます(口径Φ32mm以上)。缶の天板を切らないため異物混入のリスクが減り、撹拌後にキャップをして再度保管できます。他の容器に移し替えての撹拌や、缶を持って振るなどの体力作業が不要で、作業者の負担軽減になります。撹拌体は空気の巻き込み、泡立ちを抑えるベルヌーイ流撹拌体BEAGのL型を採用しています。高速回転による遠心力で、低粘度~高粘度の液を強力に撹拌します。撹拌軸と一体になっている撹拌体は破損しにくいだけでなく、汚れが入り込む隙間が無いため洗浄しやすい構造です。軸径Φ10mmもしくはΦ12mm対応のハンドミキサー、ドリル等に取り付けできます。回転速度を調節することで、効率よく撹拌できます。
用途一斗缶やペール缶などの撹拌に 質量(kg)0.5 シャフト長さ(mm)490 羽根径(Φmm)30 幅(mm)10 高さ(mm)12
1本
62,980 税込69,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『撹拌』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング