絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BOSCH(ボッシュ)(14)
- ETG(1)
- PROXXON(プロクソン)(2)
- Reelex(1)
- SHINANO(信濃機販)(1)
- SHINKO(新興製作所)(1)
- TRIENS(3)
- TRITON(1)
- エスコ(2)
- ハタヤリミテッド(1)
- マキタ(30)
- ヤマダコーポレーション(8)
- 三京ダイヤモンド工業(1)
- 三洋化成(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(10)
- 十川産業(1)
- 岩崎製作所(1)
- 精和産業(11)
エコロジープロダクト

ホースジョイント26ー38
マキタ(2件のレビュー)¥549税込¥6041個当日出荷適合機種9533BSK、9526BSK、PC5001C、9740、9741、PC1100 、PC9001、9401、9402、9901、9900B、100mmディスクグラインダ、125mmディスクグラインダ
ホース
ETG¥1,398税込¥1,5381個欠品中用途Vacmaster乾湿両用集じん機20リットル用のホース材質樹脂寸法(mm)差込口(本体側):約58×64、差込口(ノズル側):Φ35質量(kg)約367色ブラックホース長さ(m)約1.83
ストレートパイプ 充電式クリーナー18V用
(2件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品です。用途充電式クリーナー18V MOKVC-18.0L用専用部品適合MOKVC-18.0Li用販売区分業務用
パイプクリーニングホース
マキタ(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から3日以内出荷ホース先端から高圧水が逆噴射し、パイプの中を進みながら洗浄。適合機種MHW0700/0800
ホースジョイント
マキタ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、401、402、403、404、405、404X、405X、430適合ホースA-33532、A-34096、192377-8/A-48620
パイプクリーニングキット(10m・ステンレスホース・スズランノズル)
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781本当日出荷RYOBI100V 高圧洗浄機対応トラスコ品番835-9145
ホース
京セラインダストリアルツールズ¥4,598税込¥5,0581個欠品中集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ2.5mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続
換気扇 ジャバラホース
PROXXON(プロクソン)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷用途集塵テーブル本体より出る排気の方向を変えたい場合、又は遠くへ排気したい場合に使用適合本体ダストキャッチャー(集塵テーブル)(No.22700)ホース長さ(mm)200~800ホース外径(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応
ホース
京セラインダストリアルツールズ¥2,998税込¥3,2981本4日以内出荷集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続ができる長さ1.8mのホースです。フリーカフス仕様でスムーズに回転するので使いやすいです。集じん機接続ロック付です用途集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続適合機種VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W適合本体VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51W種別集じん機とホース接続ハンドルや延長管との接続用サイズ幅56×高さ320×奥行48mm内径(Φmm)39~40ホース寸法(内径×外径)(mm)28×35ホース長さ(m)1.8適合本体型式VC-51・VC-51W・AVC51・AVC51Wホース外径(Φmm)46
電動工具接続用ホース
マキタ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷適合機種(集じん機)電動工具接続時のアタッチメントとしてラバースリーブ18-21〔192202-3〕の代わりに使用できます(450(P)・451(P)・421S(P)は除く)タイプ口元テーパー式長さ(m)2.5ホース内径(Φmm)19
コードインホースDX
マキタ¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷適合機種VC860D、438、473、474(P)、483(P)、VC2200、VC3200、490、490S、491(P)、406、407/S、408(P)、432、433、434、435(P)、47、470、471(P)、481(P)、439(P)/SP(P)、475(P)/SP(P)、484(P)/SP(P)、436X(P)、472(P)、482(P)、VC340D、VC350D、VC260DZSP、450(P)、451(P)、434、436(P)長さ(m)5.0ホース内径(Φmm)28
フレキシブルホースセット
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷適合機種BBL-120・BBL-140・BL-3500・BL-3500V・BL-3500VDXセット内容ホース1m、スキマノズル
ホースリール オイル用
ヤマダコーポレーション¥97,980~税込¥107,778~1台4日以内出荷オイル用のホースリールです。自動巻き取り式ホースリールは、ホースを必要な長さだけ引き出し、簡単に使用することができます。ご使用後においてもリールドラムに内蔵したスプリングにより自動で巻き取ることができます。使用温度範囲(℃)-5~50最高使用圧力(MPa)7ホース長さ(m)ジョイント:1使用流体オイル設置場所屋内
自吸キット(バルブ式)
エスコ¥7,530税込¥8,2831個翌日出荷セット内容:自吸フィルター、自吸ホース(ストレーナー付)、エア抜きホース(3m)。ストレーナと自吸フィルタにより、大きめのゴミから細かいゴミ・砂まで本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸フィルターは細かいゴミ・砂等が本体に吸い込まれるのを防ぎます。自吸ホースは自吸時に加わる負圧でもつぶれません。ストレーナーで大きめのゴミが吸い込まれるのを防ぎ、自吸フィルタの目詰まりを防ぎます。エア抜きホースは取り付ける事により、本体周辺が水浸しになるのを防ぎます。EA115TR-11A用。材質樹脂全長(m)3
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら

























































![部品 MT-e55 三笠産業[工具] 部品 MT-e55 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07227898-261111-02.jpg)
![部品 MTX-i60 三笠産業[工具] 部品 MTX-i60 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07233672-261111-02.jpg)
![部品 MTX-i60 三笠産業[工具] 部品 MTX-i60 三笠産業[工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07233866-261111-02.jpg)