掃除/集塵用部品 :「研削盤」の検索結果
関連キーワード
エア工具では初めてとなる自己集じんタイプのエアグラインダアタッチメントです。集じん機は必要御座いません。ダストホースを外すと、粉じんが勢い良く吹き出ています。
用途ダイヤモンドカップホイル用:コンクリート、レンガ、ブロックの研削/ディスクペーパ(Φ100用):塗膜はがし、コンクリート、FRPの研削など
仕様取付可能グラインダ:NGP-100・NGS-100
付属品ダストコレクタ本体、ダストバッグ(ベルト付)、ダストホース1.2m、ペーパフィルタ3枚
外径×内径(Φmm)ダイヤモンドカップホイル:100×15(又はM10)、ディスクペーパ:100×15.9
本体質量(kg)0.75
本体サイズ(mm)180×157×79
研削材ダイヤモンドカップホイル、ディスクペーパ
1台
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
掃除/集塵 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。