8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(6)
36(2)
40(1)
もう、バッテリーは1つでいい。 マルチボルト蓄電池は、36V製品では36V/4Ah、従来の18V製品では18V/8Ah に切り替わります。 電池底面にエラストマを追加し堅牢性がアップしました。 落下時の耐衝撃性アップしました。 耐水性アップと排水性を強化しました。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。
全長×全幅W×全高(mm)134×83×77 バッテリーリチウムイオン電池 バッテリー容量(Ah)36V:4/18V:8 バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時)
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

ProCORE18Vは、史上最もパワフルなバッテリーシリーズです。 充電残量計付きで、充電状態の確認が簡単です。 +87%パワーアップ(従来のバッテリー比):最新のバッテリーセルテクノロジーとバッテリー管理方法により実現しました。 互換性:ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのほとんどの本体、充電器に適合します。 +135%長寿命化(クールパックテクノロジー非搭載バッテリー比):バッテリーの過熱を防ぐクールパック2.0テクノロジーがバッテリーのオバーヒートを防ぎます。
用途ボッシュプロフェッショナル18Vシリーズのバッテリー
1セット
45,980 税込50,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

「あなたのパフォーマンスい最大限のエナジーを」。タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリー!。最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現。丸のこやディスクグラインダの高負荷作業に最適。発熱が少なく安定した作業が可能です。電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。BSL3640MVBTはBluetooth連動機能付き
質量(kg)0.98 出力(W)2160 全長×全幅W×全高(mm)134×83×77 バッテリーリチウムイオン電池(タブレスセル採用) バッテリー容量(Ah)4(36V)/8(18V) バッテリー電圧(V)36/18 充電時間(分)約40(UC18YDL2使用時) 関連資料メーカーカタログ(1.27MB) 推奨機器コードレス丸のこ、コードレスディスクグラインダ、コードレスチェンソー、コードレスルーター、コードレス(振動)ドライバドリル、コードレスフロアタッカ、高圧コンプレッサーEC4516HY
1個
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的パワーを引き出す、「高出力」バッテリ。40Vmax8.0Ah
電圧(V)40max バッテリーリチウムイオン バッテリー容量(Ah)8
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

使用時間スーパートロニック2000E、ドレンクンリーナR600E、ローベンド4000E仕様表に記載 充電時間約130分 バッテリー容量(Ah)8 バッテリー電圧(V)18
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

ミルウォーキーツールMX FUEL FORGE 8.0AH バッテリー
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274 幅(mm)180 質量(kg)4.4 高さ(mm)96 機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージ バッテリー容量(Ah)8 互換性全てのMX FUELシリーズ
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

ミルウォーキーツールM18 FORGE 8.0AH バッテリー
サイズを20%小型化し、質量を30%軽量化。高い性能が求められる用途でも作業スピードを向上。M18 8.0Ahパワーブーストに比べて50%パワーアップ、35%低温で動作。COOL-CYCLE対応、アクティブ冷却システムによる高速冷却でダウンタイムを低減。35分で80%、45分で100%充電可能。防塵・防水性能を向上。オイル、グリース、溶剤への耐性強化。電池寿命の向上
質量(kg)1.08 電圧(V)18 バッテリーM18 REDLITHIUM バッテリー容量(Ah)8 充電時間(分)45(M18 DBSC使用時)
1個
32,980 税込36,278
欠品中

BOSCH(ボッシュ)バッテリー充電器セット
RoHS
高出力ProCOREシリーズの18V8.0Ahバッテリー×1個とGAL1880CV充電器のお買い得セットです。
用途バッテリー:ボッシュプロ用18Vバッテリー工具用。充電器:ボッシュプロ用18V及び14.4Vリチウムイオンバッテリーの充電 付属品18V8.0Ahバッテリー(ProCORE18V8.0)×1個、充電器(GAL1880CV)×1個 質量(kg)0.95 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)117×77×69 バッテリーリチウムイオン(ボッシュ プロフェッショナル用充電式専用バッテリー) バッテリー電圧(V)18 充電時間(分)約68(空→80%ターボ充電)、約79(空→フル充電) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
35,980 税込39,578
当日出荷

『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります