1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
1~30(1)
2系統の出力端子ハンドピースを2台接続できます。フィードバック回路ハンドピースのスペックを最大限に引き出すフィードバック回路を搭載し、これまで以上の作業性を実現しました。エラーコード表示機能パワーパックの異常やハンドピースの異常をエラーコードで表示します。クイックスタートへの設定変更設定回転までの立ち上がり時間を変更することができます。通常モード:約2.6秒 クイックモード:約1.1秒オーバーロード機能・危険回避機能モーターロック状態でハンドピースを作動させた場合や、負荷が一定の場合にはオーバーロードとなり危険回避します。
質量(kg)約2.5 消費電力(W)定格45 出力電圧(V)DC1~30 入力電圧(V)AC100±5%(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×220×110(足部を除く) 使用環境条件【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露がないこと) 定格入力60VA
1台(1台)
65,000 税込71,500
翌日出荷

『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります