バッテリー :「安全用」の検索結果
特価
本日9月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(1)
パワーブースト12.0のパワーを小型サイズで実現。サイズを30%小型化し、質量を40%軽量化。ミルウォーキー史上最速充電時間。2024年発売予定 M18(TM)デュアルベイスーパーチャージャーで充電した場合:15分で80%充電可能、25分で100%充電可能。温度コントロール機能が向上。最長寿命(レッドリチウムと比較した場合)。特許取得の防塵・防水保護: 防塵、防水性能を向上。耐久ケース:一般的なオイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化
質量(kg)0.93
電圧(V)18
使用周囲温度(℃)-20~60
公称電流(Ah)6
1個
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、連続使用時間33%アップ。6.0Ahバッテリー(XC406)と比較して、より軽量・小型。MX FUELスーパーチャージャー使用で、45分フルチャージ充電。COOL-CYCLEに対応。バッテリーと充電器の間のアクティブ冷却システムにより、高速な冷却が可能。米国にて特許取得の防塵・防水保護。耐環境シェル:一般的な市販オイル、グリース、溶剤に対する耐性を強化。バッテリー寿命をアップ
長さ(mm)274
幅(mm)180
質量(kg)4.4
高さ(mm)96
機能キャリーハンドル、バッテリー残量ゲージ
バッテリー容量(Ah)8
互換性全てのMX FUELシリーズ
1個
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器
- バッテリー/充電器関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。