充電器 :「5」の検索結果
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
10.8(1)
18(1)
36(1)
EA810GR-5用充電器
急速充電モード:4.0Ahバッテリーは25分で80%まで充電可能
アクティブエア冷却により、バッテリーの寿命がアップ
仕様●電圧:14.4V/18V/36V●仕様:充電器●重量:900g●充電時間:1.5 Ah(80%/100%):10/25分2.0 Ah(80%/100%):15/30分3.0 Ah(80%/100%):20/35分4.0 Ah(80%/100%):25/35分5.0 Ah(80%/100%):35/45分6.0 Ah(80%/100%):35/55分6.3 Ah(80%/100%):41/55分ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%) :約32/51分ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%) :約68/79分ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%) :約113/126分
アズワン品番65-2226-85
1個
¥24,900
税込¥27,390
8日以内出荷
タイプ:スライドタイプ
仕様●型番:B-1850LA●電圧:18V●種類:リチウムイオン5.0Ah●重量:680g
アズワン品番65-3893-16
1個
¥20,400
税込¥22,440
8日以内出荷
リチウムイオンバッテリー10.8V、18V、36Vが充電可能。
材質樹脂
質量(g)630
電圧(V)10.8、18、36
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×120×160
充電時間36V2.5Ah:54分 18V1.5Ah:21分 18V5.0Ah:54分 18V6.0Ah:67分 10.8V1.5Ah:20分 10.8V2.5Ah:38分
1台
¥13,000
税込¥14,300
翌日出荷
開放/密閉型/AGMバッテリー/ディープサイクルバッテリー/アイドリングストップ車バッテリー対応
セルスタート機能搭載
仕様●入力電圧:AC100V●出力電圧:【12V】標準 DC14.4V AGM 14.8V ディープサイクル 15.3V アイドリングストップ用 15.7V【24V】標準 28.8V AGM 29.6V ディープサイクル 30.6V アイドリングストップ車用 31.4V●出力電流:25A●消費電力:450W●本体サイズ:281×190×161(H)mm●重量:2.7kg●電源コード:1.8m●充電ケーブル:1.8m●適用バッテリー容量:20~250Ah(5時間率容量)
アズワン品番65-2228-63
1台
¥23,700
税込¥26,070
翌日出荷
つなぎっぱなしOKの完全フルオート充電器!。12Vから48Vまで4種類の充電電圧が選べる!。接続したままでも過充電することなく満充電を維持。出力側ケーブル/KIV8mm2×1.0m(赤・黒)クリップ付(外径6mm)。開放型/密閉型
仕様●メーカー:日動工業●型番:ANB-1248V2●適用バッテリー容量:30Ah~450Ah(5時間率容量)●出力電圧:12V/30A/24V/30A/36V/25A/48V/15A(MAX)●入力電圧:AC100/200V(切替式)●本体サイズ:223(W)×300(D)×101(H)mm●重量:4.5kg●使用環境温度:-20℃~50℃(最大出力時)●付属品:入力ケーブル2.5m×1本●コード長:2.5m
アズワン品番65-9286-71
1台
¥89,700
税込¥98,670
翌日出荷
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。安定した傾斜切断前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。フラットなモーター底部刃物交換時に立てることができ便利です。
仕様●型番:W-1710●仕様:本体のみ(ケース無)●電源:AC100V●電流:11.6A●消費電力:1100W●回転数:5000rpm●刃径:165mm●穴径:20mm●コード長:4.7m●サイズ:264×220×229(H)mm●重量:3.2kg●切込深さ:90°/57mm、45°/38mm●替カーボンブラシ:EA813RA-14●材質:樹脂●付属品:ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(Φ165mm)●本体二重絶縁、ブレーキ付●木材のスピード切断に●クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味●鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付●ソーガイドフェンス付
アズワン品番65-3893-80
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
特徴:専用の作業場所がある場合、一度設置が完了すればその後の作業が楽で角度・傾斜切りも安定したテーブルで行なえます。取り換えの際は、同じサイズ・刃数60~80Pの木工用チップソーをご使用ください。材料を送り出すだけ、木材の切断が短時間で簡単です。チップソー傾斜0~45°までの傾斜切断が可能です。
仕様●刃径:255mm●穴径:15.9mm●重量:19.3kg●電源:AC100V 50/60Hz●回転数:5,000rpm●サイズ:本体/660×620×970(H)mm テーブルサイズ/660×415mm●コード長:約2m●付属品:チップソー、スタンド、平行ガイド、角度ゲージ、切断補助押し棒、チップソー交換レンチ、六角棒レンチ5mm●最大切込深さ:角度0°/70mm 角度45°/60mm●傾斜角度調節:0~45°●消費電力:1,400W●定格時間:20分●直線・板・角度・傾斜切りに対応●木材の切断に●広範囲な角度切断に対応●付属チップソー/外径255mm×穴径15.9mm×刃厚2.6mm×刃数60P
アズワン品番65-9305-44
1台
¥52,800
税込¥58,080
翌日出荷
『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります
- バッテリー
- 充電器
- バッテリー/充電器関連品
電動工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。