充電器 :「LED回路」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
C12C JP M12 充電器 ミルウォーキーツール 動画あり
<1年保証対象> 温度保護機能により過酷な状況下での充電率を最適化し、バッテリーの長寿命化をサポートします。 カプセル化された回路基板が電子機器をほこり、湿気、衝撃から保護 プログレッシブチャージ表示:バッテリーのLEDライトが順次点灯し、充電残量を一目で確認可能 ミルウォーキーのM12バッテリー全てを充電できます。 充電時間は、M12 2.0Ah - 40分、M12 3.0Ah - 70分、 M12 4.0Ah - 80分、M12 6.0Ah - 130分です。
仕様充電可能電圧:M12 質量(kg)0.46 充電時間(分)M12 B2:40、M12 B3:70、M12 B4:80、M12 B6:130 アズワン品番65-0280-08
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

『バッテリー・充電器』には他にこんなカテゴリがあります