3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)スナップスイッチ
適合機種G10SP4
1本
949 税込1,044
翌々日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)背負式電源
手元スイッチパネルにより、電池を背負いながらでも、電池残量の確認や電源スイッチのON/OFFができます。 クッション性のあるパットにより、作業者への負担を軽減しました。 アダプタの出力コードは、利き手に合わせた配線が可能です。 お手持ちのUSB接続機器の使用が可能です。携帯電話や音楽プレーヤーの充電に大活躍。 [過負荷][過放電][過充電]から電池を保護するメーカー独自の電池多重保護回路を採用し、長期間安定した性能を発揮します。
付属品キャリア・充電器・アダプタ(アダプタカバー付)・アームバンド・ノブボルト(2個)・M5ねじ(4個) 幅(mm)250 全長(mm)330 質量(kg)大容量電源/6.3、電源アダプタ/0.5、キャリア/1.0 高さ(mm)109 コード長さ(m)アダプタ/1.5 出力電圧(V)アダプタ/DC36、USB出力端子/DC5 出力電流(A)(最大)アダプタ/50、USB出力端子/0.5 バッテリー容量(Ah)21 充電器形名UC36YSL(冷却機能付) 充電時間(時間)約3
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

『電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります