28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デンゲンコード HiKOKI(旧:日立工機)デンゲンコードHiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合機種D10VH・G10BYE長さ(mm)2600
ロックコネクタ付ツナギコード マキタロックコネクタ付ツナギコードマキタ(4件のレビュー)
3,398税込3,738
1本
当日出荷
マキタAC100V 式ツナギコード仕様園芸製品にご使用できます。
コード長さ(m)10
コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード 京セラインダストリアルツールズコード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から3日以内出荷
対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
ACアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ACアダプターYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA
メタセンアダプター ハタヤリミテッドメタセンアダプターハタヤリミテッド(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
二重絶縁工具を使用時に、メタルセンサーリールと電動工具を接続するアダプターです。
用途二重絶縁工具使用時に、メタルセンサー機能が働かない場合や、本体アースのないタイプにコード長さ(m)3
2P→3P変換アダプター エスコ2P→3P変換アダプターエスコ
1,580税込1,738
1個
当日出荷
2Pアース端子付きプラグを接地2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:2P→接地2P●サイズ:34(W)×25(D)×34(H)mm●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-25
コード(配線ブロック用) HiKOKI(旧:日立工機)コード(配線ブロック用)HiKOKI(旧:日立工機)(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
長さ(mm)2650仕様3Pポッキン(可倒式差し込み)プラグ付き適合日立工機G10AB1(旧形G10SH、G10SL、G13SH)
AC/DCアダプタ HiKOKI(旧:日立工機)AC/DCアダプタHiKOKI(旧:日立工機)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
蓄電池の充電切れ、充電し忘れの心配なし!! マルチボルト蓄電池対応の36V製品がAC100Vで使用可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
仕様ACコード/DCコード:2心/3心適合コードレス製品:マルチボルト蓄電池対応36V製品質量(kg)アダプタ 0.8、ボックス 1.2使用温度範囲(℃)0~40コード長さ(m)アダプタからボックスまで5、ボックスから電源プラグまで2出力電圧(V)直流36消費電力(VA)1050寸法(縦×横×高さ)(mm)アダプタ 83×134×75(コード部を除く)、ボックス 100×185×78(コード部を除く)アズワン品番64-7055-73入力電源(V)AC100 50/60Hz
アースアダプター エスコアースアダプターエスコ
1,210税込1,331
1個
当日出荷から翌日出荷
HP100R2用 接続ケーブル ミスターマイスターHP100R2用 接続ケーブルミスターマイスター
919税込1,011
1本
当日出荷
ハンドピースグラインダーHP-100R2に標準付属する接続ケーブル。 ハンドピースとコントローラーを繋ぐカールコード。
RoHS指令(10物質対応)対応
電源アダプター Panasonic(パナソニック)電源アダプターPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
EYSDA112XD,EYSDA212XD,EYSDA218XD,EYSDA407XD用
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.83MB)
AC125V/15A アースアダプタ(耐トラッキング対応) エスコAC125V/15A アースアダプタ(耐トラッキング対応)エスコ
800税込880
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940BA-20
エーシーアダプター BOSCH(ボッシュ)エーシーアダプターBOSCH(ボッシュ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
長時間の墨出し作業に使用
用途GLL5-40E、GLL8-40E用セット内容本体のみ種別DC6V用ACアダプター本体質量(g)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×25
UMモーター用カールコード 浦和工業UMモーター用カールコード浦和工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途補修用部品に仕様UMモーターに使用可能トラスコ品番852-1742質量(g)50
コアドリル用メタセンアダプター ハタヤリミテッドコアドリル用メタセンアダプターハタヤリミテッド
5,998税込6,598
1台
当日出荷
コアドリル専用。
3P→2P変換アダプター(アース付) エスコ3P→2P変換アダプター(アース付)エスコ
940税込1,034
1個
当日出荷
接地2Pプラグを2Pプラグに変換することができます。 アース接続端子付きです。 L型なのでコードが真下に伸びてスッキリ配線できます。
仕様●定格:15A・125V(1500Wまで)●仕様:接地2P→2P●サイズ:30(W)×29(D)×28(H)mm●アースコード長:約15cm●差込口形状:抜け止めタイプ●使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品アズワン品番65-2252-26
UAモーター用カールコード 浦和工業UAモーター用カールコード浦和工業(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
用途補修用部品に仕様UA12A、UA13A、UA14Aモーターに使用可能トラスコ品番852-1743質量(g)50
SPC変換コード 日東工器SPC変換コード日東工器
7,498税込8,248
1本
翌日出荷
カウンタ専用ドライバを商用電源に直接接続して使用することができます。
Azeloss用電池アダプター Panasonic(パナソニック)Azeloss用電池アダプターPanasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
Azelossで締付作業の際、ACコンセントが近くになくても作業が可能に。電源アダプターとドライバー本体をドライバーコードで接続するだけで給電が可能。 製造ラインの急な変更にもスムーズに対応できます。電源ボタンで電池残量表示ランプの照度を変更できます。 場所を選ばず使用可能【柱に取り付け可能(固定用取付金具同梱)・平置き使用 ・肩掛けでも使用可能】。 電池残量に左右されず、安定したパフォーマンスを実現。1.安定した電源の供給 2.電源自動停止。 電源アダプターからの給電により、たこ足配線を回避。ケーブル回りをすっきり。 ACコンセントの位置や、機械の大きさに関係なく隅々まで作業可能。ACコンセント不要なので、ケーブル事故を防止。さらに安全・安心な現場に。
ブラック標準作業時間【EZ9L54 18V 5Ah(90Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約8000本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約8100本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約7900本 EYSDA407X 小ネジM5×8 約7100本【EZ9L48 14.4V 5Ah (72Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約6200本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約6300本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約5400本【EYSB30 10.8V 3Ah(32Wh)】 EYSDA212XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA218XD 小ネジM3×8 約2900本 EYSDA407XD 小ネジM3×8 約2800本 EYSDA407XD 小ネジM5×8 約2600本RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(5.87MB)
充電器 共立電気計器充電器共立電気計器(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
AC100-240V (50/60Hz) 対応
適合機種3124Aコード長さ(m)1.8出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートコード 日東工器ストレートコード日東工器
3,998税込4,398
1本
翌日出荷
ストレート形状の電源コード(2m)
適合機種DLV7102/7202/8102/8202シリーズコード長さ(m)2
高周波インバーター専用ケーブル 日本電産テクノモータ高周波インバーター専用ケーブル日本電産テクノモータ
24,980税込27,478
1本
当日出荷から翌々日出荷
用途HFI-032B/044Bのインバータ電源にGHシリーズのグラインダーを接続時
高周波インバーター専用アダプター 日本電産テクノモータ高周波インバーター専用アダプター日本電産テクノモータ
8,998税込9,898
1本
当日出荷
用途HFI-032B/044B/064B/088Bのインバーター電源とHDG(HHG)シリーズとの接続時適合-トラスコ品番394-0748質量(kg)0.2
50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブ エスコ50mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブエスコ
15,200税込16,720
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AH-50
100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブル エスコ100mx20A ビニールキャプタイヤ ケーブルエスコ
29,400税込32,340
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940AH-100
アースアダプター エスコアースアダプターエスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
車載用DCコード HiKOKI(旧:日立工機)車載用DCコードHiKOKI(旧:日立工機)
569税込626
1個
翌々日出荷
コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用) HiKOKI(旧:日立工機)コード(PDA-100F/PDH-100F/G13S3用)HiKOKI(旧:日立工機)
1,498税込1,648
1本
当日出荷

電源/コントローラー』には他にこんなカテゴリがあります

コード/アダプタ/コンセント