絞り込み
チャック能力(mm)
  • 1.5~13
  • 0.1~2.5(1)
  • 0.2~4(1)
  • 0.2~13(1)
  • 0.3~3.2(1)
  • 0.5~6.5(4)
  • 0.6~6.5(1)
  • 0.8~6.0(1)
  • 0.8~6.5(2)
  • 0.8~10(3)
  • 1~10(21)
  • 1.2~13(3)
  • 1.5~6.5(4)
  • 1.5~10(5)
  • 2~13(4)
  • 2.5~13(3)
  • 6.5(5)
  • 10(8)
  • 13(11)
  • -(2)
ブランド
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(6)
  • ANEX(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • エスコ(1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • ベッセル(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • MUST TOOL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャック能力(mm)から絞り込む
0.5~6.5(4)
1~10(21)
1.5~6.5(4)
1.5~10(5)
1.5~13
2~13(4)
2.5~13(3)
6.5(5)
10(8)
13(11)
チャック能力(mm)をもっと見る
インパクト対応ラバードリルチャック ANEXインパクト対応ラバードリルチャックANEX(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1セット
当日出荷
先端工具の噛み込みに対応 解除用ナット付インパクト対応折れに強い強靭六角シャンク手にやさしいラバーグリップ
用途ドリル刃と電動ドライバーのアタッチメントに材質ナイロンエラストマー、特殊合金鋼対辺寸法(mm)6.35
ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセルドリルチャック(キー付タイプ)ベッセル(15件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
用途エアー・電動ドライバー用
コングチャック ANEXコングチャックANEX
5,298税込5,828
1個
当日出荷
ドリルが滑らない圧倒的な把握力。 従来品に比べ60%アップ。 使いやすさを極めたコンパクトボディ。 従来品に比べ8%短く、10%軽い。 本体カバーの破壊トルク50%アップ。 解除トルク5%低減でドリルの取り外しも簡単にできます。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。軸径(Φmm)6.35全長(mm)100チャック能力(mm)1.5~13
ドリルチャック 13mm TRUSCOドリルチャック 13mmTRUSCO(5件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
強靱六角シャンク採用によりチャック軸の折れが激減。
用途充電ドライバーに取り付けてドリルでの穴あけ、軸付砥石での研磨作業。全長(mm)103付属品チャックキートラスコ品番270-9449質量(g)382差込角(mm)六角6.35
MUSTTOOL QCドリルチャック MUST TOOLMUSTTOOL QCドリルチャックMUST TOOL
2,998税込3,298
1個
当日出荷
独自のQC機構を採用し、インパクトレンチに、ピン・リング不要で取り付けられます。 別売の2WAYチャックキー(19883,19884,19885)を使うと、ドリルチャックに噛みこんだ先端工具を簡単に外せます。
用途インパクトレンチに、ドリルや研磨工具を装着する際に。付属品19884 2WAYチャックキー (6×12)トラスコ品番286-8927チャック能力(mm)1.5~13.0、最大:13
キー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。
用途金属薄板・木工・プラスチック板の加工及び軸付先端工具等でいろいろな作業が可能です。ビット軸対辺(mm)6.35
ドリルチャック ANEXドリルチャックANEX(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷
靭性・耐磨耗性・耐衝撃性が抜群にアップした強靭六角シャンク充電ドライバーに取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石での研磨作業時に便利。
チャックチャックキー付シャンク形状強靭六角シャンク六角軸対辺(mm)6.35
キーレスドリルチャック トップ工業キーレスドリルチャックトップ工業
5,398税込5,938
1個
当日出荷
6.35軸のドライバー類に装着してストレートドリルを使用出来ます。
用途各種ストレートドリルを装着して穴あけに
キーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)キーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
高精度な保持力で先端工具を確実に固定します。 充電ドライバーに装着すれば、木工穴あけなどいろいろな作業が可能です。正逆対応。
タイプソフトグリップ2ピースタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルチャック(SDSプラスシャンク用) BOSCH(ボッシュ)ドリルチャック(SDSプラスシャンク用)BOSCH(ボッシュ)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
SDSプラスシャンクハンマードリルでストレートシャンクの回転のみで使用するビット等が使用可能です チャックハンドル付です
トラスコ品番137-8231
ビット交換式ラバードリルチャック ANEXビット交換式ラバードリルチャックANEX(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
軸部が折れても交換可能 ビット交換式 解除用ナットで強い締め付けによる噛み込みを簡単に解除 手にやさしいラバーグリップ 充電ドライバーの取り付けてドリルで穴あけ、軸付砥石で研削作業が可能
ハンマードリル用ドリルチャック DENSAN(デンサン/ジェフコム)ハンマードリル用ドリルチャックDENSAN(デンサン/ジェフコム)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ハンマードリル(SDS)でストレートシャンクの工具を使うことができる。強力シャンクにより耐久力アップ!クッショングリップ…締め付け時・解除時に手が痛まない。使用時の熱を緩和ロック機能…締付け最終位置でロックがかかる解除機能…工具が抜けなくなった時に解除ができる
仕様キーレスタイプ、回転専用軸径(Φmm)10
ハンマードリル用ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)ハンマードリル用ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
ビット交換タイプドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビット交換タイプドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換噛み込みにくい高精度ギア
寸法(mm)170×80
ビット交換タイプキーレスドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)ビット交換タイプキーレスドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
折れたビットを交換できるので、作業を止める必要がありません。簡単ワンタッチでビットを交換噛み込みにくい高精度ギア
寸法(mm)170×80
チャック 正逆回転用 BOSCH(ボッシュ)チャック 正逆回転用BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
寸法L(mm)74.5寸法D1(mm)42.5取付ねじ1/2"-20UNF把握範囲(mm)1.5~13.0
ドリルチャック Panasonic(パナソニック)ドリルチャックPanasonic(パナソニック)
5,298税込5,828
1個
当日出荷
仕様1/2インチ適合本体EZ7840LN2S-B・EZ7840X-B・EZ6803・EZ6813
ドリルチャックアタッチメント エスコドリルチャックアタッチメントエスコ
13,800税込15,180
1台
翌日出荷
充電ドリルドライバーEZ1DD2専用です。軸径Φ1.5mm~13mmまでの様々な先端工具が使用できます。
全長(mm)91適合品番EA813PB-61チャック(mm)キイレスチャック方式(軸径Φ1.5~Φ13)取付方向取付:8方向(45度きざみ)センターハイト(mm)25
アングルアダプター BOSCH(ボッシュ)アングルアダプターBOSCH(ボッシュ)
9,498税込10,448
1個
3日以内出荷
コードレスマルチドライバードリルがアングルドライバーとして使用可能です。フレキシクリックシステムは、簡単に素早く確実に、アダプターを交換・装着可能です。コードレスドライバーからアダプターを取り外さなくても、16通りの位置(360°)で固定可能です。13mmオートロックチャックです。
用途木材、金属、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め。適合機種コードレスマルチドライバードリル GSR18V-90FC、GSR18V-ECFC2、GSR18V-60FCH質量(g)460寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)99×95×52ビット使用可能:丸軸、及び六角軸の木工、鉄工ドリルビット、スクリュードライバービットチャック把握範囲(Φmm)1.5~13RoHS指令(10物質対応)対応
カラーグリップタイプキー付ドリルチャック サンフラッグ(旧:新亀製作所)カラーグリップタイプキー付ドリルチャックサンフラッグ(旧:新亀製作所)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
カラーグリップで瞬時にドリルチャックのサイズがわかる!! グリップ機能で開閉がしやすい 噛み込みにくい高精度ギア 高耐久六角シャンク採用により耐久性が大幅UP!!
用途各種先端工具での穴あけや軸付砥石での研磨作業に。対辺(mm)6.35
ドリルチャック