トラスコ品番770-4534
セット内容芝生バリカンブレード、庭木バリカンブレード
質量(kg)0.6
最大切断能力(mm)8
ブレード幅(mm)100
ブレードサイズ(mm)150
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
穴あけ、ネジ締めに最適。
用途木工・鉄工の穴あけ作業。
仕様無段変速、キーレスチャック、スピンドルロック、クラッチ
付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2
トラスコ品番440-4521
適合本体EVO183
質量(kg)0.5
タイプドリル/ドライバー
回転数(min-1[r.p.m])0~800
最大トルク(N・m)22
打撃数(min-1[回/分])-
ねじ締め能力(mm)(パイン材Φ9mm)最大171、(軟鉄Φ6mm)最大30
最大穴あけ能力(mm) 鉄工Φ10
最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25
チャックキーレス
適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095
クラッチ数(段)11
1個
¥5,898
税込¥6,488
6日以内出荷
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。