ドリルチャック :「工具 締め付け」の検索結果
インパクトドライバーに対応。先端工具の抜け、ゆるみを防止するラチェットロック機構です。
強い締め付けによる噛み込み問題を解除用ナットで対応しています。
充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。
細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。
トラスコ品番819-1377
セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン
材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼
全長(mm)65
質量(g)43
対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35
能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。