17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気ドリルを取付けて穴あけ作業ができる!
用途金属・木材の穴あけ 仕様スイング225mm、ベース作業面160×170 適合ドリル保持部径(mm):43(スペーサー不要)、42(スペーサー要) 寸法(mm)ドリルチャック端面よりベース面までの最大距離:200 質量(kg)3.7 錐の最大送り(mm)60 コラム(高さ×径)(mm)450×25
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

再研磨不要!使用中に先端が自動的に再研磨されるセルフシャープニングシリーズ。ハツリ作業の効率がアップします。
用途破砕・ハツリ用 先端幅(mm)-
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ビットセット
六角対辺(mm)6.35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

真円に近い穴あけ可能 位置決めが容易
1本ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1本
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ポーラー用スタンド
フリクションフックにより穴開け。深さの異なる材料でもスピーディーの位置決め可能
付属品ハンドル、M4×6ナベねじ、アジャスター、5mm六角レンチ、M6×10六角穴付ボルト、コンビシュー、13mmスパナ 適合(電気ドリル)D13VC(旧型D13SD、D13TA) アズワン品番64-7055-52
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)タップドリルセット
セット内容タップ、下穴ドリル(各1本) 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ブルポイント(SDSmax)
SDSmaxシャンク用ブルポイント
用途破砕・ハツリ用 適合機種SDSmaxシャンク対応機種 六角対辺(mm)- 先端幅(mm)-
1個ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)ダンツキドリル 4D-22D
寸法L(mm)82 有効長(mm)46 アズワン品番64-8320-76 錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ビットが摩耗しても先端部の交換のみで済み、経済的です。 自生作用するメタルボンドの採用により良好な切れ味が持続します。 コードレス高速ドリル D18DBHLでご使用ください。
1個ほか
4,298 税込4,728
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

全長(mm)65 六角軸二面幅(mm)6.35
1個
4,898 税込5,388
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)溶着ダイヤモンドビット
軸径(Φmm)10 全長(mm)55
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HiKOKI(旧:日立工機)段付ドリル
六角軸二面幅(mm)6.35
1個
7,990 税込8,789
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
4,698 税込5,168
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

部品名称ハンドル組 形状図番23
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷

1台
1,798 税込1,978
翌々日出荷

適合機種DH15DV 全長(mm)110 有効長(mm)45
1パック(5本)
4,398 税込4,838
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)