ドリルスタンド/ドリルガイド :「1din」の検索結果
関連キーワード
ヴェラの高品質の段付きドリルビット、 2 mmずつ9段設計されています。最大厚み4.5 mmの材料に適しています。 1/4"六角、DIN ISO 1173-D 6.3基準のホルダーに対応しています。9段ドリル2mm。厚さ10mmまでバリ取り板金用のエッジプレイカー。厚さ1mmの板金用。
用途エッジブレーカー付き、1mmの板金用
1本
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
- ポンチ/ダイス
- アダプタ(締付/穴あけ)
- 締付/穴あけコレット
- ドリルチャック
- チャックハンドル(チャックキー)
- ドリルスタンド/ドリルガイド
- ヘッド
- ハンドル/グリップ
- 締め付け/穴あけ用部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。