7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
正確な穴あけ作業のガイドに最適です。木材に垂直・側面のセンター・角材のエッジ・丸棒等に正確に穴あけが出来ます。4・5・6・8・10・12mmのドリルサイズに適応しています。
用途木材への正確な穴あけ作業。 セット内容ガイドベース・ドリルガイド(4・5・6・8・10・12mm)・センターポンチ4mm 材質ガイドベース:樹脂、ガイドリング:金属、センターポンチ:SK3 質量(g)210 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)76×76×40 対応機種インパクトドライバー・電気ドリル くわえられる加工物寸法(mm)(角材センター穴あけ)約73角、(丸棒・パイプ穴あけ)直径約50
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

電気ドリルの穴あけ作業が正確にできます。スプリング効果で作業がスムーズにできます。位置決めが簡単に行えます。正確に中心に穴があけれます。30・45・60度の角度ある穴が正確に開けることができます。首径43ミリの電気ドリルが使用できます。
用途鉄・木・コンクリートの穴あけ。 材質アルミダイカスト 質量(g)1100 全高(mm)(組立時)280 ベース寸法(mm)145×145×12 クランプ径(Φmm)ドリル:43 最大ストローク(mm)100
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

電気ドリルがボール盤に早替りするスタンドです。電気ドリルがボール盤に早替りします。
用途正確な穴あけや連続した穴あけ作業。 ストローク(mm)(最大/ハンドル稼働サイズ)60 寸法(mm)高さ510(ハンドル取付時560)×奥行380 質量(g)3170 ドリル径(Φmm)首径45・43・42・38mmのもの ベース寸法(mm)220×160×30
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

垂直・斜め・丸棒・中心に簡単に穴あけができます。インパクトドライバーに最適なワンタッチチャック方式です。固定ピン使用でセンターに穴あけができます。角度目盛り付なので、お好みの角度で正確に穴あけができます。丸棒はV溝にのせて穴あけができます。インパクトビットのショートタイプ、ミドルタイプ、ロングタイプと全取付け可能なサイズにしております。(ロングタイプ装着時は丸棒の穴あけはできません)。
用途穴あけ作業。 仕様前後45度角度変更可能 材質樹脂・特殊鋼 軸径(Φmm)6.35(六角) 寸法(幅W×高さH)(mm)約150×390 対応機種幅80mmまでの電気ドリル取付可能
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

全メーカーの電気ドリルが簡単に固定できるため、作業中に両手が使え、作業能率が上がります。作業中、両手が使え作業性がアップします。フレキシブルシャフトを使用することにより、細かな作業もできます。外径75mm・厚み20mmまでの砥石・バフなどがご使用できます。
用途電気ドリルを固定し、スタンド式として使用。 仕様防塵カバー付き 適合機種電気ドリル
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

作業中、両手が使え、角度が自在に変えられるので作業性がアップします。ドリルの角度が上下・左右に自在に変えられます。作業台等に簡単に固定できます。
用途電気ドリルを作業台への固定。 適合機種電気ドリル 材質アルミダイカスト
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。 材質ビット:ハイス 軸径(Φmm)6 寸法(mm)6.4 寸法(幅W×高さH)(mm)6.4×8
1個
799 税込879
当日出荷