カテゴリ

  • 研磨材(9)
  • 切削工具(5)
  • 作業工具(3)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
さらに商品を絞り込む

「角 のみ刃」の検索結果

22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm) 角利KAKURI 万能のみ3本組 (12・19・25mm)角利(4件のレビュー)
4,598税込5,058
1セット(3本組)
当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。<br />ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。<br />集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)12、19、25トラスコ品番363-4370材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm) 角利KAKURI 万能のみ2本組 (19・25mm)角利
2,898税込3,188
1セット(2本組)
当日出荷
刃は完全焼入れ・焼戻し・本刃を施してあります。<br />ハンドルは樹脂製でハンマーでたたくことが可能です。<br />集成材にも使用できる洋風スタイルの角利オリジナルのみです。
用途ホゾ穴の仕上げなどに。全長(mm)195刃幅(mm)19、25トラスコ品番363-4116材質(柄部)アセチルセルロース材質(刃)刃物用特殊鋼(ハイカーボンバナジウム鋼)
鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型 TRUSCO鉄工用ヤスリ(木柄付) 角型中目タイプTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。形状粒度中目材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材タイプ中目
紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替刃物 平田紙管紙角あて 紙アングル 手動カッター 取替刃物セット内容1セット(刃2枚のみ)平田紙管
5,998税込6,598
1セット(2枚)
翌々日出荷
紙角あて 紙アングル 手動カッター取替品 刃物のみ
用途紙角あて手動カッター 刃物の取替品 左右1セットセット内容1セット(刃2枚のみ)材質ステンレス
キング仕上砥 キング砥石キング仕上砥粒度6000 特殊砥材製キング砥石(22件のレビュー)
4,798税込5,278
1丁
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。ご使用中は順次水を補給しながら研いで下さい。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。粒度6000寸法(mm)210×73×22材質特殊砥材
組ヤスリセット5本組 TRUSCO組ヤスリセット5本組TRUSCO(4件のレビュー)
4,198税込4,618
1セット(5本組)
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)275ヤスリ部寸法(mm)平/11×3.5、半丸/12×3.8、丸/Φ5.5、角/5.5、三角/9.0質量(g/セット)275
キングデラックス キングキングデラックス#6000 特殊砥材製キング
2,898税込3,188
1本
当日出荷
刃物超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#6000寸法(mm)207×66×20
キングデラックス キングキングデラックス#8000 特殊砥材製キング
5,698税込6,268
1本
当日出荷
刃物最終超仕上として開発した最高級超微粒砥材を特殊技術で焼成した最高級品です。いつも品質は変わらず刃物と砥石の吸い付きが良くて研ぎやすくしかも、刃付けが早く、刃先を傷めません。
用途内刃物、ステンレス刃物の超仕上用。料理包丁、ナイフ、彫刻刀、かんな、のみ、ハサミ、電気かんな刃、その他精密刃物。付属品簡易ラバー製トイシ台(黒色)材質特殊砥材粒度#8000寸法(mm)207×66×20
木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット TRUSCO木柄付鉄工用ヤスリ 5種類セット中目TRUSCO
8,298税込9,128
1箱(5本)
当日出荷
木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。仕様木柄付材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材目の粗さ中目適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
組ヤスリセット12本組 TRUSCO組ヤスリセット12本組TRUSCO
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)12本組セット170/70形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸、ハマグリ、両甲(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)145質量(g/セット)145
組ヤスリセット10本組 TRUSCO組ヤスリセット10本組TRUSCO
9,998税込10,998
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
サイズ(L/l)10本組セット185/85形状平、半丸、丸、角、三角、シノギ、先細、楕円、刃刃、腹丸(各1本)仕様粗さ別エンドキャップ付質量(g)245質量(g/セット)245
組ヤスリセット8本組 TRUSCO組ヤスリセット8本組TRUSCO(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1セット
当日出荷
優れた耐久性、目立ての鋭さが特長です。平は側面(片側のみ)も刃が刻まれています。その他の形状は全周に刃が刻まれています。
仕様粗さ別エンドキャップ付サイズ(L/l)8本組セット200/100質量(g)300質量(g/セット)300
メクレイパー ヤヨイ化学メクレイパー5寸タイプヤヨイ化学
1,498税込1,648
1丁
当日出荷
壁紙張り替えの際、脆くなった表のビニル層をめくる際の補助として使用すると便利なヘラです。 先端刃付で適度なしなりがあるので下地の不陸に馴染んでめくりやすく、また刃先の角を丸くしてあるので、下地に食い込みにくくなっています。 握り部分のみ厚くして手に馴染みやすくしています。
先端幅(mm)約146タイプ5寸
ENDO 18-10ルビ ホワイトサムENDO 18-10ルビホワイトサム
319税込351
1本
6日以内出荷
美しい流線形のミラー仕上でワンランク上のカトラリーです。18-10ステンレスなので取り扱いやすく衛生的です。デザートナイフ刃付のみ、材質は18-12ステンレスです。
ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付) 道刃物工業ミニハイスケアー (ダイヤ円盤付)道刃物工業
28,980税込31,878
1台
6日以内出荷
彫刻刀の中研ぎ~仕上げはこの1台。荒研ぎ用のダイヤ円盤も付属した中~上級者向けです。【ダイヤ円盤】ダイヤ面はそのままお使いください。回転方向に逆らわないように刃裏を面で当てます。 ※刃先を立てて当てると鈍角になり切れ味が悪くなりますのでお気を付けください。※長時間当てると鋼が軟化(焼き戻り)、研ぎ過ぎによる形状の大きな変化などが起こるので当て過ぎにはご注意ください。溝面には青棒を塗布してください。ダイヤ面と同じく回転方向に気をつけながら当てます。刃裏が鏡面になれば完了です。【簡単に刃研ぎが出来る】彫刻刀・木彫のみ・小道具のみ・版画刀・てん刻刀などの木彫用 刃物に適しています。【小型・軽量(4.8kg)・静音】簡単に持ち運びが出来て、モーターの音も静かです。家庭用電灯線(100V)で使えます。木彫り作業時の横に置いて切れなくなった刃物を研ぎ直せば、作業をすぐに再開出来ます。【水は不要】水設備のない屋内で使用いただけます。【モーター過負荷焼損防止機能付き】モーターに過負荷がかかると回転が停止します。【付属品】平バフ/白バフ/丸バフ/角バフ/ダイヤ円盤 青棒(研磨剤)も付属するので買い足しなくすぐにご使用頂けます。
用途木彫全般付属品青棒 1個寸法(mm)160×110×255質量(kg)4.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(回/分)3400(60Hz)、2800(50Hz)
ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90° YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール 超硬ポイントドリル PE-90°ノンコーティングYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
16,980税込18,678
1本
当日出荷
一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。<br />傷んだら、刃部のみの交換ですみます。<br />特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。<br />円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。<br />締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。<br />位置決め、面取りの同時複合加工が可能な超硬ポイントドリル形のジョイント工具です。
材質超微粒超硬合金(HF)刃形片刃表面処理ノンコーティングセンター穴角(°)90
ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリル YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ジョイントツール 弱ねじれ溝A形60° 超硬センタ穴ドリルノンコーティングYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
11,980税込13,178
1本
当日出荷
一本のホルダーに、加工用途に合った多種の刃部が装着可能です。<br />傷んだら、刃部のみの交換ですみます。<br />特殊ねじを採用したことで接地面が広くなり、締結力を強化しています。<br />円錐面を設けたことにより、高い振れ精度を実現しています。<br />締結を強化したことで高い剛性が確保され、負荷の大きい加工も可能です。<br />特に硬い材料や量産加工用に適した弱ねじれ溝A形センタ穴ドリル形のジョイント工具です。
材質超微粒超硬合金(HF)刃形片刃表面処理ノンコーティングセンター穴角(°)60
ラジアスエンドミル4枚刃 4RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル4枚刃 4RBEFKD(フクダ精工)
4,798税込5,278
1本
翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
ラジアスエンドミル2枚刃 2RBE FKD(フクダ精工)ラジアスエンドミル2枚刃 2RBEFKD(フクダ精工)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
コーナーのみにRをつけているのでRの割に刃径が太く剛性があるため、型彫り等において安定した切削が得られます。
材質SKH56刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
鉄骨用ドリル研磨機 ファーステック鉄骨用ドリル研磨機ファーステック
129,800税込142,780
1台
4日以内出荷から37日以内出荷
通常の刃先形状のドリルで薄板に穴あけを行うと裏面にバリが出やすくなりますが、ローソク刃立て(一文字)形状のドリルを使うことで、裏面にバリが出にくくスムーズな穴あけが可能となります。 1年間の保証付き 仕様頻度の高いサイズのコレットのみに絞ったタイプになります
先端角(°)165~180ドリル先端角度(°)165~180
エレクトロニクスエンドカッティングニッパー KNIPEX(クニペックス)エレクトロニクスエンドカッティングニッパーKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
3日以内出荷
極めて精密なエレクトロニクス関連、精密機器関連の切断作業に最適な高精度のニッパー。<br />ジョイント部は精密な3枚合わせのボックスジョイント。<br />抵抗感の少ないダブルオープンスプリング付きですので、繰り返し作業する際にも口を開く必要がありません。<br />研磨または鏡面研磨(2番の仕上げのみ)と繊細な油膜により効果的に錆止めします。<br />クロムが剥がれることによって回路の故障を引き起こすことはありません。<br />刃の硬度は約HRC56。<br />鍛造により大変頑丈です。<br />材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。<br />ハンドルは複数の材質で作られたプラスチックカバー付き。
仕様切断面:小さい傘状長さ(mm)口先:10幅(mm)ジョイント部:11、口先先端:12厚さ(mm)ジョイント部:7寸法(mm)68×17×115質量(g)70先端角(°)27ハンドルコンフォート仕上ヘッド鏡面磨き切断能力(Φmm) 軟線1.5切断能力(Φmm) 硬線0.5切断能力(Φmm)中硬線1スタイル27°アングルのショートヘッド斜カッター
ブレードF シャビーブブレードFシャビーブ
2,798税込3,078
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
用途鉄、アルミ、銅、真鍮、鋳物、ステンレス、プラスチック用適合ハンドルMangoⅡロングリーチ(伸縮ホルダー必要)、ハンドルA(伸縮ホルダー必要)、ハンドルAL(伸縮ホルダー必要)仕様2枚刃カウンターシンク(座繰り)(内周)表側角(正円、平面のみ)材質ハイス(高速度鋼)ホルダーFホルダー、FRホルダー(伸縮ホルダー使用の場合)
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら