3.4-8.0mm/5本組 クロスドリル(磁器タイル用)エスコ翌日出荷
ケース入り。
特殊形状刃先により超長寿命を実現。
横向穿孔使用にも高耐久。
充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm材質特殊合金鋼全長(mm)135質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40アズワン品番64-7925-96六角シャンク径(Φmm)6.35
5本組 ダイヤモンドビット(2.35mm軸)エスコ翌日出荷
軸径(Φmm)2.35粒度#180寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~