ドリルガイドエスコ翌日出荷
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸)
30°~90°の傾斜角度調整が可能です。
本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製
垂直の正確な穴をあけることができます
ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。
V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。
穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます
つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャックアズワン品番65-2221-23
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品
ページ: 1/ 3
圧着ペンチカナレ電気税込¥26,378~¥23,980~
圧着ペンチカナレ電気税込¥31,878¥28,980
圧着ダイスカナレ電気税込¥17,578~¥15,980~