ドリルスタンド/ドリルガイド :「穿孔」の検索結果
関連キーワード
ケース入り。
特殊形状刃先により超長寿命を実現。
横向穿孔使用にも高耐久。
充電インパクトドライバー対応。
用途磁器タイル用
セット内容3.4・4.0・5.0・6.0・8.0mm
材質特殊合金鋼
全長(mm)135
質量(g)3.4mm:16.5、4.0mm:17.5、5.0mm:18、6.0mm:19.5、8.0mm:24
有効長(mm)3.4・4.0・5.0・6.0:37、8.0:40
アズワン品番64-7925-96
六角シャンク径(Φmm)6.35
1セット
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
- ポンチ/ダイス
- アダプタ(締付/穴あけ)
- 締付/穴あけコレット
- ドリルチャック
- チャックハンドル(チャックキー)
- ドリルスタンド/ドリルガイド
- ヘッド
- ハンドル/グリップ
- 締め付け/穴あけ用部品
締付/穴あけ(電動工具/充電工具用) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。