ドリルスタンド/ドリルガイド :「丸棒 ねじ」の検索結果
関連キーワード
並のボディとはタフさが違う! 【K-802】は10mmチャック、【K-802-2】は13mmチャック付きのアルミダイキャスト製ドリルガイドです。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合電気ドリル
材質アルミダイカスト/スチール
シャンク径(Φmm)10(三面取丸軸)
主軸6.35mm六角軸で、インパクトドライバーに対応。ドリル取付部がイージーチャックで、スムーズに先端工具の脱着が可能。本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製。垂直の正確な穴をあけることができます。ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます。つまみねじは締めやすい大口径のものを採用しました。
適合14.4Vインパクトドライバー
材質アルミダイカスト/スチール
ストローク(mm)130
全長(mm)260
質量(kg)1.2
シャンク径(Φmm)6.35(六角軸)
チャックイージーチャック
六角軸対辺(mm)6.35
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
- ポンチ/ダイス
- アダプタ(締付/穴あけ)
- 締付/穴あけコレット
- ドリルチャック
- チャックハンドル(チャックキー)
- ドリルスタンド/ドリルガイド
- ヘッド
- ハンドル/グリップ
- 締め付け/穴あけ用部品
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。