728件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
13mmキーレスチャック付(6.35mm六角軸) 30°~90°の傾斜角度調整が可能です。 本体は軽量で丈夫なアルミダイキャスト製 垂直の正確な穴をあけることができます ベース部分にケガキ線が入ったので、センター出しが簡単になりました。 V型ブロックは取り外し可能。取り付ければパイプや丸棒の、取り外せば角材等の中心に穴をあけられます。 穴の深さは、ストッパーの位置を調整して自由に決められます つまみねじは締めやすい大口径のものを採用
仕様●最大ストローク:200mm●ベースサイズ:71×181mm(V溝付き)●全長:350mm●重量:2.5kg●材質:本体:アルミダイキャスト●穴あけ範囲:ベース穴径71:mm●シャンク:10mm 丸 三面取軸●チャック:13mmドリルチャック アズワン品番65-2221-23
1個
22,300 税込24,530
翌日出荷

材質特殊合金鋼 全長(mm)135 質量(g)19.5 刃先径(Φmm)6 アズワン品番64-7926-07 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,230 税込1,353
翌日出荷

材質特殊合金鋼 全長(mm)135 質量(g)16.5 刃先径(Φmm)3.5 アズワン品番64-7925-98 六角軸対辺(mm)6.35
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)16.5 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-39
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

用途コンクリート、ブロック、レンガ、石材、岩石などへの穴あけ作業に。 デッキプレート+コンクリート等への穴あけ作業に。 全長(mm)280 刃先径(Φmm)16 有効長(mm)160 アズワン品番64-7925-38
1本
4,800 税込5,280
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 粒度#180 刃径×刃長(mm)Φ1.0×45、Φ2.0×45、Φ3.0×45、Φ4.0×45
1個
670 税込737
翌日出荷

軸径(Φmm)2.35 粒度#180 寸法(mm)刃径×全長:、Φ2.0×45、Φ2.0×45、刃径×刃長×全長:、2.0×8.0×45、2.5×5.0×45、3.5×8.0×45
1個
820 税込902
翌日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。ホルダー(Hタイプ)は、ツール外径に合ったサイズを選べ、安定した取り付けができます。
仕様最大反力(N・m):10 付属品ゴムシート×3枚(200×25×t5mm、t3mm、t1mm)、キャップボルト(M5×8mm)×4本 材質アルミ、鉄 適合ホルダHBF-R アタッチメント型式ホルダー(Hタイプ)
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。旋回式(Rタイプ)アタッチメントは、ツール取付部が旋回します。移動の多い作業に。
仕様最大反力(N・m):5.2 付属品キャップボルト(M5×8mm)×4本 材質 質量(g)310 適合ホルダHFB-D/HFB-H45、H50、H55、H60、H65 アズワン品番64-4654-46 アタッチメント型式旋回式(Rタイプ)
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

手腕のように自在に動く、ツールアーム。ハンドフリーアーム(アタッチメント交換式)用のアタッチメント。反動トルクの大きなタッピングネジ作業には固定式(Dタイプ)/ホルダー(Hタイプ)をご使用ください。
仕様最大反力(N・m):5.2 付属品ゴムシート×2枚、ホースバンド×1個、キャップボルト(M5×8mm)×4本 材質 質量(g)210 適合ホルダHBF-R 外径(mm)適用ツール:Φ35~45 アズワン品番64-4654-40 アタッチメント型式固定式(Dタイプ)
1台
9,598 税込10,558
翌日出荷

HiKOKI(旧:日立工機)ダンツキドリル 4D-22D
寸法L(mm)82 有効長(mm)46 アズワン品番64-8320-76 錐径(Φmm)4・6・8・10・12・14・16・18・20・22
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

用途鏡・ガラス・ボトル陶器質・半磁器(セラミック)・タイルなどの取付けや穴あけ加工に使用できます。
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ロングタイプ
用途木材などの貫通、穴あけ作業に! 軸径(Φmm)6.35(六角軸) サイズ(mm)9・12・15
1セット(3本)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

貴金属・真珠・微小部品の穴あけや極小線の保持、極小径タップボルダーなど緊密作業用に便利です。
付属品強力締めつけ用レンチ 軸径(Φmm)6.35(六角軸)
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途ステンレス・難削材・一般鋼材・軽金属など 材質強ネジレ コバルトハイス 軸径(Φmm)6.35(六角軸) サイズ(mm)1.5・2.0・2.5・3.0・3.2・3.5・4.0・4.5・4.8・5.0
1セット(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷

1セット
9,398 税込10,338
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手腕のように自在に動く、ツールアーム 垂直&水平を保って移動、ネジ締め精度アップ。 ツール取付部が旋回するので、移動の多い作業でもツール操作が容易。 軽量省コストタイプ
適合機種VE-3000, VE4000(P, AC, PAC), VE-4500(P, AC, PAC), VE-5000(P, SOP), VE-6000(P, SOP) セット内容交換用キット、ゴムシート、ホースバンド 外径(mm)(取付け工具)35~45 可動範囲(mm)R450~700 最大荷重(kg)0.8~1.2 最大許容反力(N)3(N.m)
1個
98,980 税込108,878
翌日出荷

1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

1個
890 税込979
翌日出荷

1個
660 税込726
翌日出荷

1個
680 税込748
翌日出荷

1個
865 税込952
翌日出荷

1個
790 税込869
翌日出荷

1個
750 税込825
翌日出荷

1個
6,520 税込7,172
翌日出荷

1個
4,380 税込4,818
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
780 税込858
当日出荷

1個
845 税込930
翌日出荷

1個
1,010 税込1,111
翌日出荷

1個
1,070 税込1,177
翌日出荷

1個
1,640 税込1,804
翌日出荷

1個
2,590 税込2,849
翌日出荷

1個
975 税込1,073
翌日出荷

1個
970 税込1,067
当日出荷

1個
765 税込842
翌日出荷

1個
650 税込715
翌日出荷

1個
605 税込666
翌日出荷

1個
1,480 税込1,628
翌日出荷