2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EIH183-JP EVOインパクトヘッド BLACK&DECKER 動画あり
ねじ打ちもOK。 ボルト締め作業も可能。
用途ウッドデッキつくりの長いねじ締めに。 仕様無段変速 付属品#2プラス両頭ビット トラスコ品番440-4556 質量(kg)0.6 タイプインパクトドライバー 回転数(min-1[r.p.m])0~3000 最大トルク(N・m)140 打撃数(min-1[回/分])0~4000 チャック能力(mm)1~10 ねじ締め能力(mm)(木工)125、(普通ボルト)M12 チャックワンタッチ 作業量(目安)約509本(M8×mm×16mm)、【パイン材】約537本(Φ3.8mm×38mm)、約120本(Φ4.8mm×90mm) クラッチ数(段)-
1個
5,998 税込6,598
欠品中

EHH183-JP EVO振動ドリルヘッド BLACK&DECKER 動画あり
用途コンクリート・レンガの穴あけ作業に。 仕様無段変速、キーレスチャック、クラッチ 付属品【ドリル】2.5mm、6mm、【プラス】#2、【ポジドライブ】#2 トラスコ品番440-4530 質量(kg)0.7 タイプ振動ドリル 回転数(min-1[r.p.m])0~500/0~1600 最大トルク(N・m)46 打撃数(min-1[回/分])0~7500/0~24000 チャック能力(mm)1~10 最大穴あけ能力(鉄工)Φ10 最大穴あけ能力(mm) 木工Φ25 チャックキーレス 作業量(目安)【パイン材25mm厚(Φ8mm×25mm)】168穴、【鉄板6mm厚(Φ3mm×6mm)】112穴、【コンクリート50mm厚(Φ6mm×25mm)】860穴 適合ビット15085、15086、15060、B41001、15095 クラッチ数(段)9 最大穴あけ能力(mm) コンクリートΦ10
1個
6,098 税込6,708
当日出荷