ヘッド :「4mm」の検索結果
関連キーワード
こんなお得な商品も!

アタッチメントリベッター
モノタロウ
¥8,998
税込¥9,898
インパクトドライバや電動ドライバに取り付けるだけでリベッティングを楽に行えます。
ノーズピースの交換のみで、アルミ、スチールのリベット径6.4mmまで使用可能です。
ステンレスはリベット径4.8mmまで使用可能です。
フレーム先端部にジョーケース確認穴があるので、シャフトの排出忘れを防止できます。
付属の専用ハンドルを使用することで、カシメ時の振動を大幅に軽減できます。
用途ハンドリベッターではカシメるのが困難なステンレス製のリベット、リベット径6.4mmといった太いリベットのカシメ時に、作業環境やコストの面でエアリベッターの導入が難しい方に
仕様LOW最大トルク25N・m以上の電気式、及び充電式ドリルドライバー
トラスコ品番167-9979
セット内容アタッチメント本体、作業補助用ハンドル、付属品一式、取扱説明書
全長(mm)160
質量(g)730
六角対辺(mm)スクリューシャンク:6.35
リベット径使用範囲(Φmm)2.4~6.4
本体径(mm)58
フレームヘッド部直径(Φmm)28
推奨適合工具最大トルク100N・m以上の電気式、及び充電式インパクトドライバー
フレームヘッド部高さ(mm)31
1箱
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
『締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)』には他にこんなカテゴリがあります
電動工具・充電工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。