エアホース :「エア カプラ メス」の検索結果
ゆっくり巻き戻るブレーキ機構付きで、安全性を最優先しています。低温でも柔らかさを維持し、巻き癖がつきにくい新設計のホースを採用しています。滑り性を向上させた耐火花性ホースです。簡単ホース交換機構(継手仕様)です。入力ホースの取回しが自由なエルボを採用しています。ホース先端に樹脂製保護スプリングを採用しホースダメージを軽減。
用途空圧工具使用時のエアー供給用。車両板金塗装エリアで。各種組立ライン、メンテナンス工場など。火花が飛ぶ作業環境に。
付属品取付けベース一式、メスカプラ
トラスコ品番688-1792
材質本体カバー:ABS樹脂、ホース:軟質ポリ塩化ビニル(外層)
幅(mm)390
色本体:グレー
取付【一次側】オス自在R3/8、【二次側】Rc3/8メスねじ
高さ(mm)424
取付方式天吊り・壁付け
奥行(mm)187
最高使用圧力(MPa)1.4
材質(ホース)難燃性塩化ビニル(ホース外層)
ホース寸法(内径×外径)(mm)8.0×12
ホース長さ(m)10
外径(mm)10
内径(mm)8
二次側長さ(m)10
一次側長さ(m)1
1台
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
『空圧工具アクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
空圧工具アクセサリー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。