6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
医薬品医療機器等法から絞り込む
  • 低反発折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善)

    低反発折りたたみベッド シングル

    YAMAZEN(山善)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷
    収納に便利な折りたたみベッド。 スプリングの力で楽々折りたたみ可能。 6段階リクライニング式(水平時含む)。
    用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。材質フレーム:スチール(粉末塗装)/マット:ウレタンフォーム/張地:ポリエステル100%質量(kg)27寸法(幅W×長さL)(mm)(床面)920×2000本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2090×470折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×470×1090
  • 手すり付き高反発折りたたみベッド YAMAZEN(山善)

    手すり付き高反発折りたたみベッド

    YAMAZEN(山善)
    42,980税込47,278
    1台
    翌々日出荷
    手すりを付けるだけの簡単組立構造。 寝起きに便利な手すり付。 腰部は低反発クッション入りのバランスマット構造。 マガジンラック付属。
    用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100%質量(kg)32ネイビー高さ(mm)(マット面)430、(床から手すりまで)650寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×900×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2010×650
  • 自立支援 3モーターベッド マキテック

    自立支援 3モーターベッド

    マキテック
    179,800税込179,800非課税商品
    1個
    翌々日出荷
    リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
    付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能3モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、膝上げ20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
  • 手すり付き折りたたみベッド シングル YAMAZEN(山善)

    手すり付き折りたたみベッド シングル

    YAMAZEN(山善)
    40,880税込44,968
    1台
    翌々日出荷
    用途仮眠室や休憩室、来客用の折り畳みベッド、折畳みベッド、リクライニングベッド、折りたたみベット、簡易ベッド、シングルベッドとして。材質フレーム:スチール(粉体塗装)/中材:ウレタンフォーム/マット張地:ポリエステル100%質量(kg)32ダークブラウン高さ(mm)(マット面)430、(床から手すりまで)650寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(マットレス)2010×900×90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)990×2010×650
  • 自立支援 2モーターベッド マキテック

    自立支援 2モーターベッド

    マキテック
    169,800税込169,800非課税商品
    1個
    翌々日出荷
    リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。 27.5~60cmまで昇降、介助者にもやさしい機能。ベッドの高さを操作時、ベッドは足側に動きます。足側には8~9cm以上のスペースを確保してください。
    付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)80機能2モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°、高さ調節適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
  • 自立支援 1モーターベッド マキテック

    自立支援 1モーターベッド

    マキテック
    129,800税込129,800非課税商品
    1個
    翌々日出荷
    リモコンのボタンを押すだけで背75°、ひざ20°までリクライニングできます。 延長脚により床面高さを28cm、35cmに調節が可能です。 サブフレームの取付け頭及び足側ともそれぞれ5cm長くすることが可能です。 ピンの差込位置によって背ひざ連動から背単独への切換ができます。 脚のむくみを軽減する足先のあげさげを切替する機能。心不全の際は、脚が心臓の位置よりも高くならないように注意します。 サイドレール取付けブラケット。
    付属品サイドレール(S)×2本材質(ベースフレーム部)スチール、(ヘッド・フットボード)プリント紙化粧板周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)50機能1モーター、背上げ75°、背膝連動75°/20°適応体重(kg)最大120使用荷重(N)1700
介護ベッド