一脚/三脚 :「スサ」の検索結果

関連キーワード
82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可 幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88 厚さ(mm)最大:約12 タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。) 三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
849 税込934
当日出荷

最大伸長2.5m!!の自撮り棒。 上空からの景観や俯瞰撮影をドローン撮影のように。長さ調整はポールを引っ張るだけの簡単設計です。また、GoProアダプターは取り外し可能です。
質量(g)約220 段数6段 縮長(mm)約500 伸長(cm)約250
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

底ネジは1/4インチ仕様。工夫次第でいろいろな用途にお使いいただけます。
用途カメラネジアダプター 材質アルミ 質量(g)7 全高(mm)20 直径(mm)23 ねじ高さ(mm)12.2
1個
499 税込549
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジ サイズ底部:1/4インチメネジ 質量(g)4.5 直径(mm)24 ねじ高さ(mm)7.5
1個
599 税込659
7日以内出荷

工夫次第でいろいろな使い方ができる。底ネジは1/4インチ仕様。
用途止めネジ サイズ底部:1/4インチメネジ 質量(g)4.5 直径(mm)24 ねじ高さ(mm)9
1個
599 税込659
当日出荷

わずか24gの超小型・精密設計で、小型デジカメや監視カメラの取り付けに最適な自由雲台。 一捻りで確実にロックします。フレキシブルアームやライトスタンドとも相性の良いコンパクト設計です。
高さ(mm)約35 質量(g)約24 タイプ底部:1/4インチ メネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

思い通りにセッティングできる、2WAYクイックパイプクランプ。撮影に必要なアクセサリーを確実にロック!するクランプ。クランプは三脚、ライトスタンド、支柱、自転車など様々な場所に取り付け可能です。アーム部は1/4インチネジ仕様で、360°回転するデュアルボールヘッドで角調整もできます。
付属品Gopro用アダプター 質量(g)約190 耐荷重(kg)約1.5(静止固定使用時) 主要材質アルミニウム合金 適合幅(mm)パイプ固定:Φ12~45 クランプ寸法(mm)約85×66×20
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

エツミブラケット付属の止めネジ(単品)の交換用、ブラケット用止ネジII。工夫次第で用途いろいろ。自作ブラケット用のネジにも使用できます。ブラケット製品に付属している止めネジのスペアパーツです。真鍮製、切削加工ネジ仕様。
仕様底部:メネジなし 質量(g)約9.5 直径(mm)35 ねじ高さ(mm)11
1個
469 税込516
当日出荷

カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110 幅(mm)約30 高さ(mm)約160 質量(g)約114 ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
1個
2,098 税込2,308
欠品中

主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
1個
449 税込494
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

事務所や廊下・倉庫・ガレージなどを本格的スタジオに早変わりさせる背景紙サポートとスタンドをセット。スタンド部はエアクッション付きで最大高は2.8m。背景紙サポート用のバーは背景紙の幅に合わせて素早く長さを決定できる3段の伸縮式で、最大2.9m幅まで対応。ロケにも便利なキャリングケースも付属しています。目的に応じたロール紙や背景布を別途ご用意ください。
質量(kg)(スタンド単体)約1.8 仕様エアクッション付 付属品キャリングバッグ 段数(スタンド)4、(背景紙サポート)3 縮長(mm)(スタンド)830、(背景紙サポート)1250 幅(m)(ロール紙最大)2.9まで 伸長(cm)5.3、(スタンド)280
1セット
22,980 税込25,278
5日以内出荷

多用途に使える、メスメス止ネジS。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーやオス・メス変換用としてご使用いただけます。
仕様上下部1/4インチメスネジ 材質アルミ 寸法(mm)高さ約17.5×幅約20 質量(g)約13.5
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

5色から選べるカラフルな変換ネジ、1/4インチ(M)-3/8インチ(F) ワイドアダプター。3/8インチのオスネジを1/4インチに変換する、カメラ変換ネジです。
材質アルミニウム 高さ(mm)約15 質量(g)約14 直径(mm)約25
1個
839 税込923
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

コンパクトデジタルカメラや監視カメラ、センサー等の取り付けに最適な自由雲台。ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在。
耐荷重(g)400以下 質量(g)約80 高さ(mm)54 最大径(Φmm)30
1個
999 税込1,099
当日出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターです。
質量(g)約20 仕様底部ネジ穴付 高さ(mm)30 最大径(Φmm)27
1個
699 税込769
当日出荷

両面が三脚用1/4インチメスネジ仕様の止ネジです。
用途止ネジ 材質アルミ 高さ(mm)12 質量(g)34 直径(mm)38
1個
899 税込989
当日出荷

大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
耐荷重(g)約180 質量(g)約35 幅(mm)(固定)約65-98 主要材質ABS樹脂、他 穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
1個
839 税込923
当日出荷

さまざまな撮影に役立つコンパクトなミニ三脚、ハンディポッド HP-1。VLOG撮影・商品撮影・テレワーク・WEB会議などに最適なミニスタンドです。三脚・セルフィースティック・ボトムグリップとして使えます。手のひらサイズのコンパクト設計で、本体重量わずか92gと軽量。ホールド感の良いグリップ、三脚先端部の滑り止めによる安定感で快適な撮影を補助します。
その他タテ位置使用可能 寸法(mm)セルフィースティック:約150~270、開脚使用時:約120~245 質量(g)約92 収納寸法(mm)約:140
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

固定できる吸盤付き、デジカメ吸盤君EX。ガラスや金属面など表面が滑らかなところに固定できる吸盤付き自由雲台です。吸盤固定レバー付きで、デジカメや定点カメラ、小型モニター、ICレコーダーなどを吸盤でしっかり固定します。
質量(g)約165 直径(Φcm)吸盤:約84 全高(mm)約130 耐荷重(g)約300まで
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース 材質ABS樹脂、アルミ合金 質量(g)300 段数2 幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5 全高(cm)42.5 縮長(mm)235 最低高さ(cm)23.5
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

取付部は溝付きラバーでしっかり挟み込みますので、安定感も十分。三脚ネジ穴が二箇所付となり、より柔軟な取付と使用が可能になりました。スマホの取付幅は58~88mmで、取付可能な厚みは最大10mmを確保。薄手のラバーを装着したiPhone6Plusにも使用可能。多彩な用途に対応します。
耐荷重(g)約200以下 質量(g)約30 幅(mm)(スマホ固定)58-88
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途シューアダプター 材質アルミニウム 高さ(mm)27 質量(g)19 直径(mm)26
1個
699 税込769
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軽快な4段、コンパクト三脚。素早いセッティングが可能なセンターポール式。ミラーレス一眼を支えるのに最適です。
耐荷重(g)約600 質量(g)約540 材質アルミ製 高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400 段数(三脚)4/脚ロック 収納寸法・長さ(mm)420
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

多用途に使える、オスメス止ネジ S。工夫次第で用途いろいろ。各種スペーサーや軸径変換用としてご使用いただけます。
仕様上部1/4インチオスネジ、下部1/4インチメスネジ 材質アルミ 寸法(mm)高さ約17.5×幅約20(オスネジ部含まず) 質量(g)約13.8 ねじ長さ(mm)1/4インチオス:5
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

メネジ仕様のカメラリグやクランプに一捻りで確実にロックする自由雲台。 撮影アクセサリーが取り付けられるカメラゲージや放送機材用リグなど1/4インチメネジのある製品とのジョイントが可能。LEDライトや液晶モニターを取り付けることで撮影の幅が広がります。
高さ(mm)約44 質量(g)約27 タイプ底部:1/4インチ オスネジ 直径(Φcm)約24 耐荷重(g)(静止固定使用時)約600
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレート その他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能 質量(g)70 サイズ(mm)160×30
1個
2,598 税込2,858
6日以内出荷

アクセサリーの取付に最適なボールヘッドS。コンデジや小型LEDライト/マイクなど、アクセサリーの取り付けに最適な自由雲台です。ロックネジ一つの操作で、上下左右あらゆる向きに自在に調整できます。
高さ(mm)50 質量(g)約45 最大径(Φmm)24 耐荷重(g)約最大300程度まで(目安)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

いろんな場所で気軽に自撮り!コンパクトデジタルカメラ三脚とスマートフォンアダプターのセット。街歩きや旅行の際でもかさばらないコンパクトサイズ。3本の脚をそれぞれ自由に動かせるので、棒状のものに巻き付けたり、平坦ではない場所でもお好みのアングルで撮影できます。カメラの着脱が容易なクイックシュー式で、不意なシャッターチャンスを逃しません。付属のスマートフォンアダプターはスマホを挟み込むだけで簡単に装着できます。ブログやSNSへの影響に威力を発揮。
質量(g)(クリップ部)約21 本体質量(g)三脚:約104 縮長(mm)約195(突起部除く)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く) 高さ(mm)約100 質量(g)約85 プレート幅(mm)約30 可動範囲(mm)止めネジ:約35
1個
1,898 税込2,088
欠品中

主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70 仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付 全長(mm)68(ネジ山含む) 最大径(Φmm)19
1個
839 税込923
当日出荷

本格的なライティングには、ストロボをカメラから離すことが必須条件。大型ストロボを使用したくても、多くのエントリー一眼レフには肝心のシンクロ接点を備えていません。本製品をカメラのホットシュー(一般的な形状の物)に装着することで、シンクロコード式のストロボを接続可能に。マニュアル発光または外光オートで動作します。 カメラのホットシュー→シンクロ接点(PCタイプ)のみ
質量(g)約15
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

2WAYで使えるクリップ付のアクセサリーシュー、ツーウェイクリップ。シューとカメラネジ兼用タイプ。自由雲台式のネジとアクセサリーシューの2WAYで使えます。ストロボ固定装置以外にも、アクセサリーシューを外せば、小型のデジカメ、ビデオカメラ、監視カメラなど、様々な用途に使えます。クランプは大型かつ強力で、直径50mmまでの物が挟めます。
仕様カメラ・ストロボ兼用 質量(g)約194
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷

三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22 質量(g)約21 直径(mm)30
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷

クリップで挟むだけ、クリップボールヘッド。 場所をとらず設置でき、ボールヘッドで角度調整も自由自在。 パソコンにWEBカメラやLEDライトを取り付けたり、机まわりに即席デスクライトの設置にも最適です!
質量(g)約135 クリップ幅(mm)最大:25 耐荷重(g)260
1個
2,198 税込2,418
5日以内出荷

あらゆる場所に設置可能な三脚、くねくね三脚モンキーポッド。アクションカメラに対応したくねくね三脚。凹凸のある台やパイプなど、あらゆる場所に設置可能。アクションカメラ対応のアダプター付き。
付属品アクションカメラアダプター 材質ABS樹脂、シリコン、金属(脚部) 質量(g)約120 寸法(cm)約23
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

自撮りとスタンドの2WAY で使用可能、2Wayモバイルスタンド170。1.7mまで伸び、320gと軽量な、動画撮影に便利なパン棒付きモバイルスタンドです。自撮りとスタンドの2WAYで使用可能。スマートフォンを固定するホルダーと1/4カメラネジが装備してあるので、LEDライトなども取り付けできます。SNSや動画の撮影、WEB会議、自撮り、他撮りなど、様々なシーンで利用できます。ケース付属。
付属品ケース 段数8段 製品質量(g)約320 伸縮範囲(cm)縮長:約30 耐荷重(g)約200 伸長(cm)約170
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

ポケットサイズのミニ三脚、テトラ グリップポッド。ポケットサイズで気軽に持ち運びできるコンパクトな軽量卓上三脚です。手持ちや動画撮影時のハンドグリップとしても使用できます。3段階の高さ調整可能。
質量(g)約105 全高(mm)約160 最低高さ(mm)約130 収納寸法(mm)約:170
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87 質量(g)約65 耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存 三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付 プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
1,698 税込1,868
8日以内出荷

磁石の磁力と吸盤の吸力でピタッとセッティング。接着面はシリコンコーティングで接地面に傷が付きにくく、吸盤形状で吸着力を強化。
用途マグネットマウント 質量(g)28 本体ネオジム磁石(シリコンコーティング) 外径(mm)45 耐荷重(g)500(取付面によって異なります)
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷