一脚/三脚 :「三脚専用ケース」の検索結果
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。カーボン含有グラスファイバーを使用することにより、高所撮影が手軽な価格で可能に。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
材質ロッド主素材:グラスファイバー
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
シリーズ最長・11.5mの高さから撮影ができるロング一脚。最長11.5m、専用三脚セット。高強度なフルカーボン製・ハイエンドモデル。専用ハードケース付属。一般的な3階建て住居の屋根も撮影可能。長さ1.7m~11.5mまで自由に長さを調整できます。本体材質は軽量・安定・高剛性があるフルカーボン。別売のWi-Fi付きカメラとスマートフォン(モニター兼リモコン)を使用することで、高所からの画像/動画の映りを手元で確認しながら撮影できます。専用のハードケースが付属しているので持ち運びにも便利です。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、モニターホルダー、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン(※グラスファイバー製の取り扱いなし)
質量(kg)約4.9(ケース除く)
長さ(m)最長約11.5、収納時約1.7
取付部カメラ:自由雲台標準装着(1/4インチオスネジタイプ)
縮長(mm)1700
耐荷重(g)300以下
ロッド外径R(Φmm)最大50
継本数(本)10
1セット
¥125,799
税込¥138,379
7日以内出荷
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体にスマートフォンホルダー・スタンド三脚がセットになったシリーズ。付属の専用キャリングケースにすべてのアクセサリーを収納することができます。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
撮影用ロングロッド。屋根上や屋根裏の高所撮影点検業務から、ドローンが使用できない場所での風景写真、イベント時の高所からの写真・映像撮影など幅広い用途でご使用いただけます。Wi-Fi機能付きカメラとスマートフォンで使用することで、地上からのモニタリング、リモート操作が可能です。フルカーボンを採用し軽量化。持ち運びをより便利に、長く伸ばしても安定性・剛性がアップ。BiRod本体と専用ケースが付属する基本セット。手軽にハイアングル撮影、スタンド三脚は必要ないという方におすすめです。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド主素材:フルカーボン
段数6
最小径(Φmm)23
最大径(Φmm)38
最長7.5m / フルカーボンを採用し、最高クラスの軽さと安定性を実現。便利なアクセサリー類がセットになったコンプリートモデル。従来のグラスファイバー製に比べ、更に軽量化。持ち運びをより便利に。長く伸ばした際の安定・高剛性が高くなりました。外観も一段と美しく、高級感にあふれる仕上がりになりました。屋根上、屋根裏などの高所点検業務/ドローン禁止地域での空撮写真・映像撮影/各種スポーツの高所俯瞰映像分析/イベント時の高所定点カメラ/水中撮影、水中点検など様々な現場・用途でお使いいただいています。
付属品自由雲台、ショルダーベルト付きハードケース、専用三脚(伸縮式)、取扱説明書、六角レンチ
材質ロッド:フルカーボン
質量(kg)約3.6
長さ(m)最長約7.5、収納時約1.55
取付部カメラ:自由雲台装着
縮長(mm)1550
耐荷重(g)300以下(伸縮三脚を使用した場合の耐荷重です。通常三脚とは異なります。)
継本数(本)6
1セット
¥71,980
税込¥79,178
7日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。