一脚/三脚 :「自撮り」の検索結果

関連キーワード
8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚 質量(g)370(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3 充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター) バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉 可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°) タッチスクリーンなし
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

SMOOTH-Q4は、人間工学に基づいたデザイン、なめらかなエッジの素晴らしいシリコンコーティングにより使い心地がアップしました。さらに新しい折りたたみ方式でポケットにすっぽり収まるほどコンパクトに!。片手でジンバルを持って、親指だけで操作できる位置にホイールとボタンを配置。素早く設定を変更できます。ホイールでカメラのズームを操作し、ジンバルのモーションを組み合わせると映画のような映像が体験できます。
付属品三脚/ストラップ/専用バッグ/マグネットライト/ライト用カラーフィルター 質量(g)370(バッテリー含む) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)181.7×107.7×56.3 充電時間(時間)2.5(25℃/5V2A定格の電源アダプター) バッテリー稼動時間10時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバル動作〉、15時間〈25℃/iPhone XR(220g)装着/ジンバルスタンバイ〉 可動範囲チルト:-84°~+254°(338°)、ロール:-175°~+163°(338°)、パン:-96°~+235°(331°) タッチスクリーンなし
1個
21,980 税込24,178
6日以内出荷

SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル 適合ペイロード:150~300g 寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下 質量(g)625 時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52 充電時間(時間)3.5 可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
22,980 税込25,278
欠品中

パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚/専用バッグ/WEEBILL 3S MasterMoveアクセサリー(スリンググリップ/リストレスト/ベース) 質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5 充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電) バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉 BluetoothBluetooth 5.0 可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360° タッチスクリーンなし
1個
66,980 税込73,678
6日以内出荷

CRANE-M 3Sはわずか705gと小型・軽量で、持ち運びやすさが強みです。携帯性と耐荷重性の絶妙なバランスを備えており、トレンドのトラベルVlogなどの撮影にぴったりです。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
質量(g)705(バッテリー含む/三脚とクイックリリースプレート含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)284.2×74.5×163.5 充電時間(時間)2(25℃/9V-12W PD急速充電) バッテリー容量(mAh)1150 バッテリー稼動時間7.5時間〈25℃/フル充電/SONYα1+FE24mmF1.4GM装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉 BluetoothBluetooth 5.0 可動範囲チルト:305°、ロール:314°、パン:360° タッチスクリーン1.22インチ
1個
46,980 税込51,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール 適合ペイロード:150~300g 寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下 質量(g)625 時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52 充電時間(時間)3.5 可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
28,980 税込31,878
6日以内出荷

SMOOTH 5S AIは、スマートフォンで本格的な作品制作をする方に向けて、洗練された手ぶれ補正アルゴリズムと、強力なモーターを搭載。様々なサイズのスマートフォンで安定した制御を実現したプロフェッショナルモデルです。また、スムーズな操作とプロフェッショナルな照明によって、魅惑的な映像を実現し、ユーザーのビデオグラフィを向上させます。最先端のインテリジェント撮影技術と高度なAIアルゴリズムによって駆動し、スマートなトラッキングと無限の創造性の可能性をあらゆるユーザーに提供します。
付属品本体、三脚、USBケーブル、AIトラッキングモジュール、フィルライト×1、フィルライト用カラーフィルター×4、リストストラップ、収納用バッグ 適合ペイロード:150~300g 寸法(mm)搭載可能スマホ:幅:50~90/厚さ:10以下 質量(g)625 時間(作動)最大:26時間/標準:2.2時間 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)311×168×52 充電時間(時間)3.5 可動範囲(°)チルト:-140~+209 ロール:-90~+259 パン:-180~+180
1個
33,980 税込37,378
6日以内出荷

パワフルな性能を搭載したWEEBILL 3Sは、市販のほとんどのミラーレスカメラ、デジタル一眼レフカメラ、人気のレンズに対応しています。かつてないほど容易にカメラの性能を引き出すことができます。Bluetoothによるシャッターコントロールに対応しており、録画ボタンで録画の開始/停止や写真撮影ができ、シームレスな撮影操作が可能になります。※詳しくはメーカーサイトの「カメラ互換表」をご覧ください。
付属品TransMount手持ち用三脚 質量(g)1054.8(バッテリー含む/三脚、クイックリリースプレート含まず) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×210×72.5 充電時間(時間)2(25℃/9V USB-PD急速充電) バッテリー容量(mAh)2600 バッテリー稼動時間12時間〈25℃/フル充電/Nikon D850+Sigma 24-70mm f/2.8L DG装着/適切にバランスが取れて、平らな面に置かれている状態〉 BluetoothBluetooth 5.0 可動範囲チルト:-130°~+180°(310°)、ロール:-280°~+60°(340°)、パン:360° タッチスクリーンなし
1個
49,980 税込54,978
6日以内出荷