Air 2やAirCross2での撮影時に、「Moza iFocus ワイヤレス レンズフォローフォーカスシステム」を使用すれば、ワイヤレス接続で正確なフォーカスコントロールを行うことができます。 「Moza iFocus ワイヤレス レンズコントロールシステム」は、「フォローフォーカスハンドユニット」と「フォローフォーカスモーター」がセットとなった商品です。
フォローフォーカスモーターは、最大100mの距離から2.4 GHz Wi-Fiを介してフォローフォーカスハンドユニットに接続します。 Bluetooth経由でMOZAスマートフォンアプリ「MOZA MASTER」を使用するか、MoZA ジンバルのCAN接続を使用して、モーターを制御することを可能にします。 各ユニットの使用時間はハンドユニットが10時間、モーターが24時間とロングバッテリー設計。
様々なロッドまたはマウントに接続できます。 調整可能なフォーカスギアリングの他に、有線接続用のCAN通信ケーブル、キャリーケース、および充電用のUSB-Cケーブル2本が同梱されています。
質量(g)【フォーカスハンドユニット】165/【フォローフォーカスモーター】198
対応機種フォーカスハンドユニット(Air2、Air、AirCross2、AirCross)、フォローフォーカスモーター(Air2、Air、AirCross2、AirCross)
バッテリー容量(mAh)【フォーカスハンドユニット】750/【フォローフォーカスモーター】600
アズワン品番64-8295-04
連続動作時間【フォーカスハンドユニット】10時間/【フォローフォーカスモーター】24時間
ポートフォーカスハンドユニット(USB Type-C充電用)、フォローフォーカスモーター(USB Type-C充電用、Multi-CAN端子コントロール用)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)【フォーカスハンドユニット】38×48×92/【フォローフォーカスモーター】3×65×115
取付可能ロッド径(Φmm)【フォーカスハンドユニット】24~32、【フォローフォーカスモーター】15
1個
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。