商品豆知識
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
最大約1mまで伸長するロングタイプ。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミニウム、シリコン、ABS
質量(g)約154(電池含)
使用電池CR2032
連続動作時間約100時間
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×40×210
8段階に伸縮可能。自撮り棒としても使用できる2Wayタイプのスマートフォン用三脚。
質量(g)三脚:約178、スマートフォンホルダー:約24、リモコン:8(電池含む)
仕様【連続待機日数】約229日
セット内容三脚、スマートフォンホルダー、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)
材質三脚:スチール・PA・アルミ・TPR、スマートフォンホルダー:ABS・TPU、リモコン:ABS
対応機種4.0~6.5inch 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約50~90mm
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約36×38×202※突起部、スマートフォンホルダー除く
アーム長さ(mm)最大約900(自撮り棒として使用時)
使用電池CR2032
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約100時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)約185~875(三脚として使用時)
使用可能日数約32日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約3.2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
Bluetooth接続でスティックの手元のボタンでワンタッチでシャッターを切れる。
取り外し可能なワイヤレスリモコン付き、縦撮り・横撮り・斜め撮り自在な回転式スマートフォンホルダータイプの自撮り棒。
セット内容自撮り棒、リモコン、電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付き)、ストラップ
材質アルミ、シリコン、ABS
質量(g)約104(電池含)
使用電池CR2032
連続動作時間約100時間
BluetoothBluetooth 3.0 class 2
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×39×135
持ち運びしやすい2Wayタイプのスマートフォン用三脚です。着脱可能なBluetoothリモコンが付属します。
仕様【連続待機日数】約180日
セット内容三脚、リモコン、電池(テスト用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス、ABS/スマートフォンホルダー:ABS、亜鉛合金/リモコン:ABS
質量(g)三脚:約175
対応機種4.0~6.7インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約55~88mm※機器本体が大きくスマートフォンホルダーに挟み込めない場合は、スマートフォンホルダーを180°回転させてご使用ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約45×28×185
アーム長さ(mm)最大約680(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1220
保証期間6カ月間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth 4.2 class 2
プロファイルHID (Human Interface Device)
地上高さ(mm)約245~740(三脚として使用時)
使用可能日数約25日 ※1日約12時間 15分に一度撮影を行った場合・約2ヶ月 ※土日のみ使用を行う場合
広い場所や全身撮影におすすめ。三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプ。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途三脚だけでなく自撮り棒としても使用できる2Wayタイプで、広い場所や全身撮影などシーンに合わせて撮影ができます。自撮り棒とスマートフォンホルダー、ワイヤレスリモコンが一体化しているので持ち運びに便利。部品も紛失しにくいです。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンがついています。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。グリップ部分を開くことで三脚として使用できます。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。4.0インチ~6.9インチまでの大きさに対応したスマートフォンホルダーが付いています。ホルダー部分には落下防止のすべり止めが付いていて、スマートフォンをしっかり固定します。ワイヤレスリモコン動作確認用のコイン電池が付属しています。
仕様【連続待機日数】約180日
セット内容三脚、ワイヤレスリモコン、コイン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質三脚:ステンレス・ABS、スマートフォンホルダー:ABS、ワイヤレスリモコン:ABS
色ブラック
対応機種4.0インチ~6.9インチまでの各種スマートフォン(ホルダー挟み幅:約55mm~85mm)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径 約10(障害物がない場合)
連続動作時間約40時間
電波周波数(GHz)2.4帯
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
使用可能日数約133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1400mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1400mmまで伸びるロングタイプで、広い場所や全身撮影など、さまざまなシーンに対応した撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1260mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1400mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)285
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1260(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1400(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌々日出荷
広い場所での撮影や全身撮影におすすめ。自撮り棒としても使える2Way設計で、最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプのスマートフォン用三脚です。マグネット式で着脱も簡単。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマホカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。
用途脚を収納すると自撮り棒としても使用できる2Way設計です。 。最大約1710mmまで伸びるスーパーロングタイプで、高さが必要なシーンでも対応でき、より広い視野での撮影が可能です。 。スマートフォンをお好みの角度・位置で固定可能。どんなシーンでも理想的なアングルで撮影ができます。 。マグネットで簡単にスマートフォンの着脱が可能。動画などを撮ったあと、すぐに確認ができます。 。付属のメタルプレートをスマホケースや端末に貼り付けることで、MagSafe非対応の機種でも使えます。 。※使用するケースの材質、厚みによっては対応できない場合がありますのでご了承ください。 。Bluetooth(R)接続で離れた場所からスマートフォンカメラのシャッターを切れるワイヤレスリモコンが付いています。 。Bluetooth5.0に対応し、Bluetooth搭載のiPhone、Android端末で使用可能です。 。自撮り棒として使用する際は、約1560mmまで伸ばせるため、手持ちで撮影するよりも広範囲の写真や動画が撮れます。 。※重いスマートフォンをご使用になる場合は、安定しない場合があります。その際は高さを低く調整してお使いください。 。グリップ部分を開くことで三脚として使用でき、高さ約410mmから約1710mmまで伸縮可能。お好みの高さに調整できます。 。ワイヤレスリモコン動作確認用のボタン電池が付属しています。 。※Bluetooth搭載機器でも一部ワイヤレスリモコンをご使用いただけない機種があります。対応機種情報をご確認ください。 。※端末やソフトウェアにより写真や動画の撮影ができない場合があるため、ご注意ください。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
その他【連続待機日数】180日
セット内容マグネット三脚、リモコン、メタルプレート、ボタン電池(動作確認用)、説明書(保証規定)
材質【三脚】ステンレス・ABS【リモコン】ABS【メタルプレート】鉄
色ブラック
質量(g)305
対応機種MagSafe対応iPhone ※磁力装着できない機種は、付属のメタルプレートを機器本体の背面に貼り付けることでご使用いただけます。 ※ケースの材質、厚さなどによって対応できない場合がありますので、ご了承ください。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×51×271
アーム長さ(mm)最大1560(自撮り棒として使用時)
使用電池CR1632
保証期間1年間
電波到達距離(m)最大半径:10(障害物がない場合)
連続動作時間40時間
BluetoothBluetooth(R) 5.0
プロファイルHOGP(HID over GATT Profile)
地上高さ(mm)410~1710(三脚として使用時)
電波周波数2.4GHz帯
使用可能日数133日 ※1日100回撮影ボタンを押した場合
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。