MagSafe対応SnapGripアクセサリーオールインワンキット。iPhone12・13・14・15対応。組み合わせ自在のMagSafe対応アクセサリー:SnapGrip、SnapLight、SnapPodのセットに専用キャリングケースが付属しているとてもお買い得なオールインワンキットです。人間工学デザインのグリップとBluetoothワイヤレスシャッターボタンで安定した撮影が可能。横向き・縦向き自由自在。Qiワイヤレス充電対応3200mAhのリチウムイオンバッテリー内蔵で長時間の撮影、ウェブ会議、動画視聴も安心。スタンドとしても使用可能。SnapLightは充電式LEDリングライト。4段階明るさ調節、角度調節可能。SnapPodはセルフィースティック&三脚としても使用可能。一台二役でウェブ会議や動画視聴のスタンドにもぴったり。オールインワンキット限定のSnapGripとSnapLightを手軽に持ち運べる専用キャリングケース付属。本体と同じ色でカラーコーディネートも完ぺき。PSEマーク・技適マーク取得済み。
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。