一脚/三脚 :「風圧」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
FAT GECKO ステルスマウント 吸盤式カメラマウントは WingmanHDやGo Pro, Contourなどのデジタルカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するためのマウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加パーツを購入することなく最適な安定性を得られるよう設計されています。ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的なアングルで撮影を行うことができます。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)70×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
FAT GECKO ステルスマウント (GoProアダプタ付)は GoProやContourなどのアクションカメラをヘルメットやサーフボード、スノーボードなどに固定するための吸盤式マウントです。小型、軽量で風圧を 受けにくい背の低い形状をしており、激しい風圧、振動、加速度Gさらには雨や雪などの厳しい条件の中でも、最大1.8Kgまでのビデオカメラをしっかりと固定します。また、追加のパーツなど購入することなく最適な安定性を得られるように作られています。 ステルスマウントに固定されたビデオカメラは150度の範囲で調整することが可能で、常に理想的な撮影アングルで撮影を行うことが可能になります。本商品は標準で1/4 x 20 三脚マウント用ネジが取り付けられており、市販されている一般的なデジタルカメラやビデオカメラほとんどすべてがご利用いただけます。同梱されているGoProアダプタを三脚ネジに取り付ければGoProアクションカメラがそのまま使用可能です。
仕様搭載可能機器:デジタルカメラ・ビデオカメラ・三脚ヘッドなど
付属品GoProアクションカメラ用取り付けアダプタ(ナット、固定用ネジは入っていません)
質量(g)230
最大積載量(kg)1.8
耐久性頑丈で耐久性に富んだ金属製のカメラマウント
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)90×90×90
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,298
税込¥6,928
4日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
一脚/三脚 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。